カテゴリ
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「dnk-10」の検索結果

キーレスドリルチャック
アックスブレーン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷クッショングリップ、キーレスチャック。 軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ。寸法(mm)48×107質量(g)220
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付
TOTIME¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
エンドミル|侍 META-DARK/コーナーR一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力
TOTIME¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。コーナー部の強度を高めることで欠損を抑制し、高負荷条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能コーナーラジアスエンドミルです。用途焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|侍 META-DARK/コーナーR表面処理ASリード角(°)40/43°