カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み

「dnmg150404-ms」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
チップ DNMG 京セラチップ DNMG京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用インサート DNMG-MS 三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-MS三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M内接円IC(mm)12.7
55°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ55°菱形 ネガチップ PR115S京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひし形
55°菱形 ネガチップ PR120S 京セラ55°菱形 ネガチップ PR120S京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
旋削用チップ SW05 超硬 京セラ旋削用チップ SW05 超硬京セラ
9,298税込10,228
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
旋削用 55°菱形ネガチップ WSM01 ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WSM01ワルター
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WSM10S ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WSM10Sワルター
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-MS 京セラチップ DNMG-MS京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-M-MS 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO インサート DNMG-MS ケナメタルISO インサート DNMG-MSケナメタル
5,398税込5,938
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
チップカテゴリ