カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dnmg150404-tsf」の検索結果

55°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
55°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
55°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ GT9530
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9205
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9235
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AH120
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AT9530
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷合金鋼加工において圧倒的な耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼。トラスコ品番182-5583穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングPVDブレーカTSFコーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋼チップ形状55°ひし形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-TSF
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)5日以内出荷材質T9225寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~1.5送りf(mm/rev)0.03~0.4寸法IC(mm)12.7