カテゴリ
- 切削工具(273)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(66)
- 京セラ(63)
- 三菱マテリアル(44)
- 住友電工ハードメタル(35)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
- セコ・ツールズ・ジャパン(13)
- ケナメタル(10)
- ワルター(10)
- イスカル(9)
- サンドビック(4)
- SANDVIK(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
「dnmg150404」の検索結果

バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 55°菱形ネガ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様中切削用
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP3501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ISO旋削チップ DNMG-F3M
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形ネガチップ T-Max P 4415
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
旋削 ISOネガインサート DNMG1504
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
55°菱形 ネガチップ PR120S
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
55°菱形 ネガチップ PR115S
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP25
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.762材種TP25RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.762材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2000
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.762材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1030
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 890
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。890寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種890RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ DNMG
京セラ¥8,198税込¥9,0181箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
チップ DNMG-AH
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ISOターン チップ DNMG-VL
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷耐熱合金・ステンレス鋼用、 バルブ等の加工に適しています。用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応