カテゴリ

  • 切削工具(18)

「dnmg150404r」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P 4415

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • T‐MaxP 旋削加工用チップ(110) SANDVIK

    T‐MaxP 旋削加工用チップ(110)

    SANDVIK
    23,980税込26,378
    1箱(10本)
    4日以内出荷
  • チップ DNMGR/L-S タンガロイ

    チップ DNMGR/L-S

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
  • 55°菱形 ネガチップ AH6225 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ AH6225

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
  • 55°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ NS9530

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-UM

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-HM 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-HM

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 55°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9235

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
    用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ AH6235 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ AH6235

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中~粗切削
  • チップ DNMG-HM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-HM (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形55°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5内接円(mm)12.7ブレーカHM
  • 旋削チップ DNMG-HM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-HM

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMGR/L-S タンガロイ

    チップ DNMGR/L-S

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.4
  • チップ DNMGR/L-S タンガロイ

    チップ DNMGR/L-S

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80度寸法L(mm)15.50寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.4
  • チップ DNMG-RUM 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-RUM

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質T1500Z形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
関連キーワード
チップカテゴリ