カテゴリ
- 切削工具(88)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dnmg150408n」の検索結果

チップ DNMG
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-UZ
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-GE
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-GU
住友電工ハードメタル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
55°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
旋削用 55°菱形ネガチップ WS10
ワルター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-SE
住友電工ハードメタル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ DNMG-FA
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。材質コーテッドサーメット形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材鋼切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFA切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
チップ DNMG-NF
イスカル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
55°菱形 ネガチップ GT9530
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-LU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形55°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカLU
チップ DNMG-NEF
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-EX
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-SU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカSU
旋削チップ DNMG-MU
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-UP
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NEG
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-GE (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカGE
チップ DNMG-UZ (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形55°穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカUZ
チップ DNMG-FE (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカFE
チップ DNMG-UX
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質:CVDコーティング。ダクタイル鋳鉄・普通鋳鉄の粗・断続切削用。強靭特殊専用超硬合金母材と耐剥離性に優れたコーティング幕を組み合わせた高信頼性材種。形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NSE
住友電工ハードメタル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカGU
チップ DNMG-FL
住友電工ハードメタル¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-LU
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-MU
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ DNMG-FE
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-NSU
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NLU
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-UG
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NGU
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷材質T1500Z形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面