カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
「dnmg150408sm」の検索結果

55°菱形ネガチップ T-Max P S205
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)9日以内出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なし母材超硬材種S205
55°菱形ネガチップ T-Max P S05F
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)9日以内出荷耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S05F内接円径(mm)12.7
旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手NコーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7