カテゴリ
- 切削工具(10)
- 作業工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電動工具(3)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dnw-1」の検索結果

半月ノコ用替刃
未来工業¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷トラスコ品番148-6934種別替刃(引刃)質量(g)21適合替刃/ナイフ品番半月ノコ(DNW-1)用刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74
半月ノコ替刃
未来工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質SK材タイプ引刃枚数1刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
半月ノコ(ハンディーノコ)
未来工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製全長(mm)220刃長(mm)90適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
モンキーレンチ
DEEN¥2,800税込¥3,0801本当日出荷工具セットの中でも、毎回ご好評をいただいている商品の一つ。DEENのアジャスタブルレンチ! またの名を「モンキーレンチ」。サイズは、150o・200o・250o・300oの4種類DEENのモンキーレンチは、この「溝」が一番の特徴。 ボルト・ナットに対して、角で押さえるのではなく、面で押さえ込むため、角に力をかけるためにナメるという現象が起こってしまうところを、ボルトナットの腹で押さえるためにナメにくくなり、安心感を与えてくれます。 この溝は角を避けるためのなのです。また、モンキーレンチは、ねじを回した時に、どうしても多少のガタつきが出てしまうというのが、世の常。 なので、できるだけガタつきが少ないものの方がベター。そこで、DEENのモンキーレンチはというと、この通り! 薄い紙を挟んでも落ちずに、また本体の重さで落ちる事もない!というスグレモノ! この画像で、ガタつきの少なさと食いつきの良さを証明してくれています。 錆びついたネジや固着したネジが多い農機具には、かなりオススメ!是非、使っていただきたい商品です!
充電式集じん丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷●作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです ●2寸2分の板材を一発切断できます ●ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています ●切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です ●可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます ●定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)質量(g)3300電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])4100型番DNW11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])4100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)1651充電当たりの作業量(目安/切断本数):約120本(米松・50×300mm)
充電式集じん丸ノコ DNW180L5
京セラインダストリアルツールズ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷●内装工事やリフォームなど粉じん・切粉が気になる環境に適した深切りができる充電式集じん丸ノコです ●フロアーキワ切りや開口部切り抜きに便利な逆傾斜15°です ●ダストボックスが付いた状態でキワ切りできるので狭い場所での作業に有効です ●暗所で刃先を明るく照らすLEDライト付きです ●切込み深さ調節がスムーズなアルミダイカスト製リンクを採用しています ●別販売品のアダプターH2を使用で集じん機に接続できるので粉じんや切粉の更に少ない作業が可能です用途各種木材・石膏ボード・サイディングの切断付属品125mmレーザースリットチップソー×1・充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・バッグ×1・六角棒レンチ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20型番DNW180L5ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])5300適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:201充電当たりの作業量(目安/切断本数):約200本(2×10材・38×235mm)
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級
アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
フライス切削用インサートSDNW (TR4F用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から5日以内出荷アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。 SDNW120520TR・SDNW150525ZTRは、刃先強度に優れた第一推奨インサート一般的な高送り加工に適します。 SDNW120520TR-Pは、突き出し量が短く断続の少ない加工に推奨。特にプリハードン鋼(P20、P21材)に適します。 インサートは片面4コーナ仕様で経済的です。用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工形状正方形厚さ(mm)5.56精度N級適合カッターTR4F
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Zブレーカ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR14があります。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状平行四辺形全長(mm)21.5精度N級
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781セット(10個)翌日出荷から8日以内出荷耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用