カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「docuworks 9.1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DocuWorks 9.1 ライセンス認証版 富士フイルム

    DocuWorks 9.1 ライセンス認証版

    富士フイルム
    339,800税込373,780
    1個
    4日以内出荷
  • DocuWorks 9.1 アップグレード ライセンス認証版 富士フイルム

    DocuWorks 9.1 アップグレード ライセンス認証版

    富士フイルム
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • DocuWorks 10 ライセンス認証版 富士フイルム

    DocuWorks 10 ライセンス認証版

    富士フイルム
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、。さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
    用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
  • DocuWorks 10 アップグレード ライセンス認証版 富士フイルム

    DocuWorks 10 アップグレード ライセンス認証版

    富士フイルム
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、。さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
    用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
  • DocuWorks 9.1 ライセンス認証版 (トレイ 2同梱) / 20ライセンス_24 富士フイルム

    DocuWorks 9.1 ライセンス認証版 (トレイ 2同梱) / 20ライセンス_24

    富士フイルム
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
  • パソコン用 測量計算ソフト Mr.監督2 マイゾックス

    パソコン用 測量計算ソフト Mr.監督2

    マイゾックス
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。 エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
    用途PCでの測量計算仕様計算+簡易CADメモリー512MB以上※データによっては増設が必要解像度1024×768以上使用CPUintelPentiumIII600MHz以上OSWindowsVista/7/8マイゾックスコード218300
  • パソコン接続用ソフト PC Link7 三和電気計器

    パソコン接続用ソフト PC Link7

    三和電気計器(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    8台同時接続可能なデータ取込ソフト
    種別パソコン接続用ソフト PC Link7OS(動作環境)WINDOWS 7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)いずれも日本語版RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品(クランプスクリュ) NTKカッティングツールズ

    部品(クランプスクリュ)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 落し受け ステンレス モノタロウ

    落し受け ステンレス

    モノタロウ(10件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途丸落し、フランス落しの受に仕上電解研磨材質ステンレス(SUS304)
  • DocuWorks 10 ボリュームライセンス版 富士フイルム

    DocuWorks 10 ボリュームライセンス版

    富士フイルム
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、。さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
    用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
  • DocuWorks 10 アップグレード ボリュームライセンス版 富士フイルム

    DocuWorks 10 アップグレード ボリュームライセンス版

    富士フイルム
    649,800税込714,780
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、。さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
    用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
  • 測量計算機 電卓君5800 マイゾックス

    測量計算機 電卓君5800

    マイゾックス
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。 座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。 計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK! オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類! レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。 ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。 メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
    寸法163×81.5×15.1mmオートパワーオフ操作完了後約10分電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個質量(g)150使用温度範囲0℃~40℃電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
  • ナンバーランプ ドーワ

    ナンバーランプ

    ドーワ(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 丁張マンNeo・Neo2(土木用計算機) マイゾックス

    丁張マンNeo・Neo2(土木用計算機)

    マイゾックス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
    用途土木・測量・建築現場での測量計算に質量(g)150(電池込み)消費電力(W)0.12電源単4アルカリ乾電池1個使用温度(℃)0~40表示16文字ドット4桁表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
  • ステンレス 落し受け APLUS(クマモト)

    ステンレス 落し受け

    APLUS(クマモト)(20件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面度ソフト SK(新潟精機)

    平面度ソフト

    SK(新潟精機)
    149,800税込164,780
    1枚
    翌々日出荷
    レベルニック用の平面度測定ソフトです。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
    用途平面度の計算ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示日本語
  • プログラム関数電卓 カシオ計算機

    プログラム関数電卓

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    複雑な繰返し計算もスピーディにこなします。数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵。26~2398メモリー・最大28,500バイト。仮数10桁/407関数・機能付
    桁数(仮数部+指数部)10+2仕様科学定数:40トラスコ品番470-3219質量(g)150電源単4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×82×15機能メモリー保護機能、数学自然表示、書式通り入力、分数計算、時間計算(60進・10進数)、2進・8進・16進計算、論理演算、統計計算(標準偏差・2変数統計・編集機能)、順列組合せ、双曲線・逆双曲線、座標変換、ENG変換、複素数計算、行列計算、微分計算、積分計算、Σ計算、方程式計算、指数表示指定メモリー26~2398演算桁数(内部)15電池寿命約1年表示ドット数31×96ドットプログラムメモリ容量最大28500バイト
  • 光リンクUSB接続ケーブル 三和電気計器

    光リンクUSB接続ケーブル

    三和電気計器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    PC7シリーズ用パソコン接続USBケーブル
    種別光リンクUSB接続ケーブル全長(m)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンプリズムトータルステーション STS

    ノンプリズムトータルステーション

    STS
    699,800税込769,780
    1台
    7日以内出荷
    測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
    用途土木、建築、測量最小表示角度:1または5(選択可能)測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
docuworks9.1特集