カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 切削工具(3)
- 安全保護具(2)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「doio kb16」の検索結果

KB16
DOIO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷・豊富なカラーバリエーションに高級感のある設計。現在8色展開であなたのデスクに合う一台は必ず出会える。CNC削り出されたアルミニウム合金製筐体にアルマイト処理を施されており、手触りも質感も申し分なし。・こだわりの内部構造。打鍵感の良さをより引き出すハイエンドメカニカルキーボードでよく採用されている[Gasckt構造]を搭載でさらに複層の吸音フォームをプレートの隙間に挟み込まれることによって、打鍵時の衝撃を吸収して反響音や不快音を解消。・初心者でも入門しやすい。キーやノブがかなり分かりやすく配置しており、初めての方も簡単に入門できる。さらにウェブドライバーVIA利用することで誰でも自分が最も使用しやすく設定できる。・高い互換性。Windows/Mac/Linuxはもちろん、AndroidやiOSまでにも対応。材質キーキャップ:PBT本体質量(g)320サイズ(inch)OLEDスクリーン:0.91表面処理アルマイト(陽極酸化処理)キー数16キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.5×96.2×33材質(カバー)アルミ合金+アクリルキーストローク(mm)4インターフェイスUSB Type-C
変換アダプタ
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2規格HDMI2.0電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど対応PD対応(PD仕様:100W)消費電流(mA)250インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠解像度(最大表示)3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要がありますシールド3重シールドポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約3.9対応解像度最大4K/60Hzコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
小型キーボード
ITPROTECH¥2,898税込¥3,1881個当日出荷自由にカスタムできる9キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。付属品USB A to Type-Cケーブル仕様6キーまで同時押し対応質量(g)90(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×71×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×9保証期間ご購入後6ヶ月間環境対応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンキーボードマクロキーボードバックライト【LED】RGB / 【パターン】15パターン(消灯、カスタムカラー含む)
ハイビジョン無線カメラ&モニター
キャロットシステムズ(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCamセット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)材質【カメラ】アルミ合金形状防水・暗視型質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル表示方式【モニター】1/2/4分割制御【無線技術情報】(干渉)FHSS使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水有効画素数【カメラ】92万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)記録媒体【録画機能】microSD消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2Aセンサー型式【カメラ】1/4型CMOS解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)記憶容量(GB)【録画機能】最大:32アンテナ【カメラ】SMA-Rアズワン品番64-9111-76バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))変調方式【無線技術情報】GFSK画角【カメラ】水平:60°周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)音声出力【カメラ】○赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)映像出力【モニター】外部:なし映像化方式【無線技術情報】MPEG-4データレート(bits)【無線技術情報】4M
キーボード
(90件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。用途PC用のキーボードです。仕様テンキーあり材質ABS質量(g)430外形寸法(mm)440×135×20ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
刈払機用防災面メッシュロング
セフティー3(36件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ロングガードで首元までガードし、飛来物からしっかり守ります。 従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首元までしっかりガードできます。用途山林作業等の業務仕様ベルト式調整穴、ワンタッチサイズ調整材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール電着塗装長さ(mm)230(メッシュ部分)幅(mm)298高さ(mm)480質量(g)360奥行(mm)110横幅(mm)320(メッシュ部分)
ロジクール キーボード K120
ロジクール(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり幅(mm)441色ブラック高さ(mm)19.5質量(g)(キーボード)550奥行(mm)149ケーブル長(m)1.5対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT接続方式有線キー配列109キー日本語レイアウト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5寿命キー耐久回数:1000万回キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応キーの有無テンキー:あり角度調節あり
変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。USB 5Gbps Aポート✕;1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 。USB 5Gbps Type-Cポート✕;1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応ポート数合計:2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)130ケーブル長(m)約0.5対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどインターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)140アダプター型式パッシブシールド3重シールドオーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応特性ありポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス径(mm)ケーブル:約4.2伝送速度(Gbps)5対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタメス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ変換タイプオス-メス
防災面 替メッシュ ロング
セフティー3(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首もとまでしっかりガードできます。用途KB-16用替えメッシュロング長さ(mm)230(メッシュ部分)幅(mm)320(メッシュ部分)高さ(mm)460質量(g)145タイプメッシュ奥行(mm)5
ワイヤレスキーボード K275
ロジクール(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)幅(mm)450色ブラックサイズフルサイズ高さ(mm)18質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2奥行(mm)155対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1キー配列108キー日本語レイアウト使用電池単四形乾電池×2本電池寿命最大2年キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.2アズワン品番64-3939-21キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBキー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)操作距離10キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり角度調節あり
シャクリ面
大日商(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付(Φ8mm)適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16寸法B(mm)15呼称6×26シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)26ベアリング外径E(mm)8(ベアリングB8(付属品)使用時)8、10、13、16(使用ベアリングによる)シャクリ幅F(mm)9(ベアリングB8(付属品)使用時)5、6.5、8、9(使用ベアリングによる)RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌でか見えタイマー TD429
タニタ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能○リピート機能○電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷色ホワイト質量(g)29規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.09コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメスケーブル外径(Φmm)約5.5アダプター型式アクティブアズワン品番64-0898-48対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス - メスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2HDMI(Type-A)HDCP対応非対応HDR対応非対応