カテゴリ

  • 作業服(6)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 鈑金・塗装(1)

「dolphin」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スレンダータイプダスターガン "Dolphin" 近畿製作所

    スレンダータイプダスターガン "Dolphin"

    近畿製作所
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他トラスコ品番360-3440材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)175(1.0MPa時)接続方法カプラー接続使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
  • スレンダータイプダスターガン  "Dolphin" (高圧専用タイプ) 近畿製作所

    スレンダータイプダスターガン "Dolphin" (高圧専用タイプ)

    近畿製作所
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他トラスコ品番360-3458材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)112最高使用圧力(MPa)2.5使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)465(2.5MPa時)接続方法カプラー接続(高圧用)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~2.5
  • ミドルサイズクラフトパンチ ドルフィン カール事務器

    ミドルサイズクラフトパンチ ドルフィン

    カール事務器
    ¥759税込¥835
    1個
    8日以内出荷
    手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
    柄ドルフィン繰り返し・詰め替え対応
  • スモールサイズクラフトパンチ ドルフィン カール事務器

    スモールサイズクラフトパンチ ドルフィン

    カール事務器
    ¥499税込¥549
    1個
    8日以内出荷
    手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
    柄ドルフィン繰り返し・詰め替え対応
  • ドルフィンねずみとりハウス型 ドルフィン

    ドルフィンねずみとりハウス型

    ドルフィン
    ¥649税込¥714
    1箱(2個)
    当日出荷
    甘いにおいで誘引。たっぷり粘着剤でしっかりキャッチ。 簡単移動で楽にポイ捨て。持ち手が大きく便利で安心。
  • ドルフィン強力ねずみ取り ドルフィン

    ドルフィン強力ねずみ取り

    ドルフィン
    ¥499税込¥549
    1箱(2枚)
    翌日出荷
    隅を通る習性のネズミには壁際や家具の際など、通路となる所に設置してください。 開いて置くだけ、設置簡単。
    用途物入の隙間に、冷蔵庫の裏に。種別粘着タイプ
  • 耐水耐薬耐油ウェア パンツ ドルフィン

    耐水耐薬耐油ウェア パンツ

    ドルフィン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1着
    当日出荷
    薬品、化学品、油への耐性があります。耐熱性があり静電防止素材を使用しております。非常に軽く作業しやすいです。雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。風を通しにくく野外での作業に最適です。太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。丁寧な圧着が施され水の侵入を防ぎます。素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。表面は耐水性と柔軟性が両立する、ポリウレタン(PU)でコーティングされています。
    用途工場での清掃、薬品を使用した清掃など。材質裏:ポリアミド 表:ポリウレタン(PU)色ネイビー
  • 多機能ウェア アノラックジャケット ドルフィン

    多機能ウェア アノラックジャケット

    ドルフィン
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1着
    当日出荷
    薬品、化学品、油への耐性があります。耐熱性があり静電防止素材を使用しております。非常に軽く作業しやすいです。雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。風を通しにくく野外での作業に最適です。頭から被るアノラックタイプで非常に高い耐浸水性があります。胸元はボタンで開閉できます。フードのコードを縛ることで強風時に脱げにくくなります。伸縮性ゴムのお陰で袖口から水の侵入を低減できます。表面は耐水性と柔軟性が両立する、ポリウレタン(PU)でコーティングされています。
    用途工場での清掃、薬品を使用した清掃など。材質裏:ポリアミド 表:ポリウレタン(PU)色ネイビー
  • 耐海水ウェア ジャケット ドルフィン

    耐海水ウェア ジャケット

    ドルフィン
    ¥8,298税込¥9,128
    1着
    当日出荷
    海水に対して強い耐性があります。風を通しにくく野外での作業に最適です。フードのコードを縛ることで強風時に脱げにくくなります。胸元はボタンで開閉できます。太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。
    用途船上作業、漁業、水産加工業、沿岸・洋上作業などに。材質裏:ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール(PVC)色オレンジ
  • 耐水ウェア ジャケット ドルフィン
    イエロー
    ブルー

    耐水ウェア ジャケット

    ドルフィン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1着
    当日出荷
    雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。風を通しにくく野外での作業に最適です。ジッパーがむき出しになっておらず優れた耐浸水性があります。フードのコードを縛ることで強風時に脱げにくくなります。太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。袖口の広さはボタンで調整できます。素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。
    用途農業、果樹栽培、園芸、清掃業などに。材質裏:ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 耐水ウェア パンツ ドルフィン
    イエロー
    ブルー

    耐水ウェア パンツ

    ドルフィン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1着
    当日出荷
    雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。風を通しにくく野外での作業に最適です。表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。
    用途農業、果樹栽培、園芸、清掃業などに。材質裏:ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 耐海水ウェア オーバーオール ドルフィン

    耐海水ウェア オーバーオール

    ドルフィン
    ¥7,698税込¥8,468
    1着
    当日出荷
    海水に対して強い耐性があります。風を通しにくく野外での作業に最適です。表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。
    用途船上作業、漁業、水産加工業、沿岸・洋上作業などに。材質裏:ポリエステル 表:ポリ塩化ビニール(PVC)色オレンジ
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • グラフィティーペイント ウォール&アザーズ VIVID VAN

    グラフィティーペイント ウォール&アザーズ

    VIVID VAN(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から15日以内出荷
    シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。 抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。 環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。 マットな風合いに仕上がります。
    用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤タイプツヤなし
  • グラフィティーペイント フロア VIVID VAN

    グラフィティーペイント フロア

    VIVID VAN(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から17日以内出荷
    アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
    用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤タイプツヤあり