カテゴリ
- 家電(5)
- ドライヤー(5)
絞り込み
風量(m3/min)
- 1.6
- 0.8(1)
- 0.84(1)
- 0.9(1)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.3(5)
- 1.4(2)
- 1.5(8)
- 1.7(3)
- 1.8(4)
- 1.9(1)
- 2(5)
- 2.0(1)
- 2.1(2)
- 2.2(2)
- 2.4(2)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 2.83(1)
- 風量(m3/min)をもっと見る
消費電力(W)
- 1200~1300未満(4)
熱風温度(℃)
- 100未満(1)
- 100~200未満(2)
マイナスイオン機能
- あり(4)
色
グレー(1)
ピンク(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
ブランド
- テスコム(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
テスコム・コイズミ(小泉成器)・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「doraiya」の検索結果

ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581台翌日出荷1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。色ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581台翌日出荷1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。色ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
マイナスイオンヘアードライヤー
コイズミ(小泉成器)¥4,590税込¥5,0491個当日出荷から7日以内出荷軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。幅(mm)139高さ(mm)168質量(g)360奥行(mm)68消費電力(W)1200風量(m3/min)1.6風量調整2段階マイナスイオン機能あり
海外対応ドライヤー 速乾 大風量 自動電圧切替 100-240V Cタイプ変換プラグ付 折りたたみ プロテクトイオン
テスコム¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷海外でも、ツヤのある美髪を保つ。プロテクトイオンを搭載し、髪の広がりを抑制して美しさを守るヘアドライヤーです。ワールドボルテージ対応で日本国内はもちろん、海外でも使えます。面倒な電圧切り替えが不要なマルチボルテージ(自動電圧切り替え式)と、幅広い国で使えるCタイプ変換プラグ付きなので、海外旅行に便利です。用途海外でも、コンセントに挿すだけで電圧を自動で切り替えてくれるマルチボルテージを採用。変圧器や手動での切り替えが不要なので、電圧の切り替え忘れが原因の火災ややけど・故障の心配がありません。AC100V-120V/AC200V-240Vに対応しています。 。国によっては、同一国内でも地域により工業用電源(380Vなどの高圧電源)が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分ご確認のうえご使用ください。 。海外旅行に便利なCタイプの変換プラグ付き。Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば、別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 。国によって電圧やプラグ形状が異なります。Aタイプ・Cタイプが使えない地域でご使用の際は、その地域に適した変換プラグを別途ご用意ください。 。放出イオン量約1,000万個/cm3以上(。)のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。大風量の1.6m3/分(。)で、髪をすばやく乾かせます。海外でもたっぷりの風量で時短のヘアドライができます。 。AC200V-240VのTURBO使用時 JIS規格測定法による 。本体と持ち手にすき間を作らず、ぴたっと折りたためる設計。デッドスペースを最小限に抑え、バッグにもすっきり収納できるので、旅行やジムへの持ち運びもスマートです。 。HOT/COOL/AUTOの3つのモードを搭載し、お好みの温度を選べます。温風と冷風が交互に自動で切り替わるAUTOモードで熱ダメージを抑制し、髪を優しく乾かします。 。セットフード装着で約10%(。)風速アップ。ピンポイントな風を当てられるので、すばやく思い通りのスタイリングができます。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。落ち着いたカラーリングのブラック、ベージュの2色をご用意。なめらかなフォルムのミニマルデザインで、生活空間にさりげなく溶け込みます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品セットフード、Cタイプ変換プラグ材質ポリカーボネート質量(g)510(本体のみ 電源コード含む)、560(フード付き 電源コード含む)外形寸法(mm)172×84×127(本体のみ / 収納時)、153×84×224(本体のみ / 使用時)、197×84×224(セットフード付き)電源(V)AC100-120/AC200-240 50Hz/60Hz 自動電圧切替式消費電力(W)1100-1600スイッチ電源スイッチコード長さ(m)1.7風量(m3/min)1.6(AC200V-240VのTURBO使用時 JIS規格測定法による)イオンプロテクトイオン保証期間1年間
ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー)
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781本8日以内出荷1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。色アイスブルー質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200(TURBO/HOT時)電源交流式温風温度(℃)約90(TURBO時) / 約65(低温ケアモード時)風量(m3/min)1.6(TURBO時)電源コード(m)約1.7機能ミネラル★1(ダブル外吹出し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×85×218RoHS指令(10物質対応)対応マイナスイオン機能あり