カテゴリ
- 切削工具(319)
- ハイスストレートシャンク(39)
- ハイスドリルセット(4)
- ハイスステップドリル(竹の子ドリル)(1)
- コンクリートドリル(2)
- 超硬ストレートシャンク(124)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(15)
- 0.8(20)
- 0.9(19)
- 1.3(41)
- 1.6(17)
- 2(28)
- 2.1(22)
- 2.15(25)
- 2.2(32)
- 2.25(21)
- 2.3(35)
- 2.35(21)
- 2.4(21)
- 2.45(15)
- 2.5(34)
- 2.6(23)
- 2.7(20)
- 2.8(17)
- 2.9(22)
- 3(19)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.25(11)
- 1.3(26)
- 2.1(6)
- 2.15(5)
- 2.2(7)
- 2.25(5)
- 2.3(9)
- 2.34(6)
- 2.35(12)
- 2.4(7)
- 2.5(5)
- 2.6(6)
- 2.65(5)
- 2.7(6)
- 2.75(5)
- 2.8(6)
- 2.9(6)
- 3(88)
- 6(26)
- 6.3(11)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 45
- 40(436)
- 50(403)
- 60(292)
- 65(262)
- 66(301)
- 70(381)
- 75(343)
- 79(252)
- 80(380)
- 89(266)
- 90(353)
- 95(338)
- 100(591)
- 102(259)
- 110(261)
- 115(289)
- 125(295)
- 150(364)
- 250(247)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(12)
- ハイス(86)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(27)
- 超硬合金(188)
- 鋼(2)
溝長(mm)
- 0.5(6)
- 0.6(4)
- 0.7(4)
- 0.8(4)
- 0.95(4)
- 1(7)
- 2.1(13)
- 4(9)
- 4.8(5)
- 5(6)
- 6(13)
- 9(5)
- 10(8)
- 12(15)
- 13(36)
- 15(15)
- 16(7)
- 20(109)
- 22(36)
- 30(10)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(6)
- ストレートシャンク(36)
エンドミルシャンク・ストレートシャンク
表面処理
- DLCコーティング(93)
- PVDコーティング(14)
- VCDコーティング(2)
- VCS(VCR)コーティング(2)
- その他(54)
- アルミナ系コーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(50)
- ノンコーティング(42)
- ホモ処理(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(6)
- NACHI(不二越)(15)
- ユニカ(1)
- 三菱マテリアル(6)
- RELIEF(2)
- ライト精機(1)
- イシハシ精工(5)
- 協和精工(97)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(28)
- 岡部工具(15)
- ATOM(サイトウ製作所)(14)
- RYOCO(菱高精機)(11)
- ケナメタル(10)
- EIKO(栄工舎)(10)
- イワタツール(9)
- タンガロイ(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(7)
- 岡崎精工(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NACHI(不二越)・ユニカ・三菱マテリアル・RELIEF・ライト精機・イシハシ精工・協和精工・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・岡部工具・ATOM(サイトウ製作所)・RYOCO(菱高精機)・ケナメタル・EIKO(栄工舎)・イワタツール・タンガロイ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・斎藤ツヰストドリル製作所・岡崎精工・OSG(オーエスジー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
「doriru」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(199件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥729税込¥8021パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥849税込¥9341パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥799税込¥8791パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(10本)当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
充電ビットセット RJ(3本セット)
ユニカ¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷現場での使用頻度の高いサイズを3本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281パック(5本)当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
スチールツイストドリル
リューター(日本精密機械工作)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷から9日以内出荷高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用
岡崎精工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
ルーマードリルロング刃 ADRL
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
ステン用マイクロドリル ADR-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷軸径(Φmm)2.35刃径×刃長×全長(mm)1.0×1.0×45、1.5×2.0×45、2.0×3.0×45、Φ2.0×45
4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷軸径(Φmm)2.35刃径×刃長×全長(mm)1.0×3.0×45、1.5×4.0×45、2.0×5.0×45、Φ2.0×45
カサ付目地払い(コロ付)
ライト精機(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個欠品中カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。用途トリマ用刃長(mm)15シャンク径(Φmm)6寸法A(mm)10全長L(mm)45寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法B(mm)15呼称10mm