ブレーキフルードTRW欠品中
TRW Brake Fluid DOT 4DOT 4ブレーキフルードは、主に輸入車用として推奨されています。ドラムブレーキはもちろん、全輪ディスクブレーキを装備した車両やABSを搭載した車両にも適応しています。DOT 3のアップグレード(上位互換品)としても幅広く使われています。 TRWは、国産車から輸入車まで、あらゆる車種に適応する高性能なブレーキフルードを提供しています。私たちのラインアップには、DOT 3から最高パフォーマンスのDOT 5.1 ESPフルードまで揃ています。お客様の車を安全かつ確実に機能させるために、最適なブレーキケアサービスをお届けします。・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でもTRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発とOE品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
規格FMVSS:DOT4/JIS:BF-4沸点(℃)ドライ260、ウェット160粘度(cSt)低温粘度(-40℃)1500以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5LRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.38MB)危険物の性状水溶性