カテゴリ
- 建築金物(19)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「dp 68n」の検索結果

レターボックス
TOSTEM(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781セットほか当日出荷セット内容レターボックスX1、スペーサーX1、取付ネジセットX1、取付軸セットX1、高さ調整ピースX1、プレナスS、プレナスX 、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱タイプ、ボイーズⅡ
ポストセット リジェーロⅡ
TOSTEM(LIXIL)¥9,698税込¥10,6681セット11日以内出荷セット内容ポスト差入れ口(QDB190)1個、郵便箱(QDQD998)1個、固定金具セット(ZDA240)1個【郵便箱QDBD307からQDQD998へ変更有】色アイボリー適合シリーズリジェーロⅡ
ブラケット
SYS(シブタニ)¥799税込¥8791セット(2枚)当日出荷材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
SUSポスト口裏ビス用
ACE(エース)(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200色ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
SUSポスト口表ビス用
ACE(エース)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。表ビス用です。材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200色ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
ステンレスポスト 大型タイプ
グリーンライフ(30件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付材質18-8ステンレス色シルバー![マグネットポケット SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110442-160615-02.jpg)
マグネットポケット
SONIC(ソニック)[文具](16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コンパクトかつ強力なマグネットでスチール壁面を有効利用。デスクサイドの収納に便利!寸法(mm)267×212×79質量(g)363耐荷重(kg)約2収納枚数(枚)A4タテ約300特性強力
バイピッチチェーン用ロックスプロケット
椿本チエイン¥23,980税込¥26,3781個21日以内出荷材質スチール歯幅(T)(mm)18チェーンNo.RF2100Rハブ長さL(mm)56外径Do(Φmm)254ローラ形式Rローラ作用歯数11
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット
椿本チエイン¥13,980税込¥15,3781個22日以内出荷寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)6.5外径Do(Φmm)154.5割出歯数15






















![マグネットポケット SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110442-160615-02.jpg)