カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「dp-100f」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁(フランジ形) DP-100Fシリーズ ヨシタケ

    電磁弁(フランジ形) DP-100Fシリーズ

    ヨシタケ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
    形状ストレート流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
  • 降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ スワロー電機

    降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ

    スワロー電機(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    単相 単巻 降圧用
    付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm仕様ケース入り種別降圧変圧器1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード)2次電圧100V(コンセント付コード)絶縁種別A取付穴径(Φmm)4.8×6.8
  • 電磁弁レッドマン フランジタイプ ヨシタケ

    電磁弁レッドマン フランジタイプ

    ヨシタケ
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
    形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相 単巻 ケース入り トランス スワロー電機

    単相 単巻 ケース入り トランス

    スワロー電機
    5,998税込6,598
    1台
    18日以内出荷から43日以内出荷
    種別単相単巻 降圧用2次電圧100V(コンセント付コード)絶縁種別A取付寸法C(mm)4.8×6.8
  • DP平歯車(ピッチ:DP16) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP16)

    五藤歯車
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッチDP16
  • 間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242ランプLED・電源内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
  • DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP8)

    五藤歯車
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP8
  • DP平歯車(ピッチ:DP12) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP12)

    五藤歯車
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP12
  • DP平歯車(ピッチ:DP14) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP14)

    五藤歯車
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP14
  • DP平歯車(ピッチ:DP20) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP20)

    五藤歯車
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ピッチDP20
  • DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP10)

    五藤歯車
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP10
  • DP平歯車(ピッチ:DP5) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP5)

    五藤歯車
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP5
  • DP平歯車(ピッチ:DP4) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP4)

    五藤歯車
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP4
  • DP平歯車(ピッチ:DP7) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP7)

    五藤歯車
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    ピッチDP7
  • DP平歯車(ピッチ:DP6) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP6)

    五藤歯車
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP6
  • DP平歯車(ピッチ:DP3) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP3)

    五藤歯車
    499,800税込549,780
    1個
    14日以内出荷から64日以内出荷
    ピッチDP3