カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)

「dp-10bah」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続最大吐出量(L/min)20常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • ダイヤフラムポンプ DP10 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ DP10

    ヤマダコーポレーション
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。面倒な据え付け工事は不要です。
    呼び口径(inch)3/8(9mm)吐出量(L/min)10最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BAH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BAH

    ヤマダコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BAHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BAH接液部用。DP-10BAHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2630セット内容643018Oリング(4個)、773124ボール(4個)、643017Oリング(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
  • ダイアフラムポンプDP-10 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプDP-10

    ヤマダコーポレーション
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    61日以内出荷から96日以内出荷
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BAHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BAHT

    ヤマダコーポレーション
    ¥23,980税込¥26,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BAHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BAHT接液部用。DP-10BAHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2644セット内容643018Oリング(4個)、770931ボール(4個)、643017Oリング(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
ダイヤフラムポンプカテゴリ