カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
「dp-10bat-d」の検索結果

ダイヤフラムポンプ DP10
ヤマダコーポレーション¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷から23日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。面倒な据え付け工事は不要です。呼び口径(inch)3/8(9mm)吐出量(L/min)10最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
ダイアフラムポンプDP-10
ヤマダコーポレーション¥119,800税込¥131,7801台61日以内出荷から96日以内出荷仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1供給口Rc1/4(エアバルブ付き)