カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • ヘルスケア(3)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「dp-14s」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式耐酸ポンプ 德信洋行(DUKSHIN)

    手動式耐酸ポンプ

    德信洋行(DUKSHIN)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    手動圧縮タイプで樹脂製ポンプ部の復元力で液体を吸い上げます。吐出能力は1分間に約7Lです。
    用途農業機械へのガソリン、オイルタンクへの灯油、軽油、重油の給油。材質PEクリア奥行(mm)本体:51長さ(cm)吐出ホース:54、本体:53本体質量(g)約68吐出量9L/分
  • HDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック

    エレコム
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    すっきり配線できる3.2mmの超スリムケーブルを採用。 4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプです。 従来品に比べ約46%スリムな3.2mm超スリムケーブルを採用し、すっきりと綺麗に配線可能です。※DH-HDPSシリーズとの比較 従来品に比べ約75%小さい一体型シェル小型コネクタを採用しています。※DH-HDPSシリーズとの比較 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラックプラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18
  • microHDMIケーブル プレミアム スーパースリム 4K 2K RoHS準拠 エレコム

    microHDMIケーブル プレミアム スーパースリム 4K 2K RoHS準拠

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。 1本のケーブルで映像信号と音声信号を忠実に高速伝送できる4K/60Hz対応Premium HDMI Cable規格認証取得済みのHDMI Microケーブル。
    仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格Premium HDMI Cable(Premium High Speedwith ETHERNET)認証取得済コネクタ形状HDMI(Type-A)-HDMI(Type-D)対応機種HDMI Type-A側:HDMI Type-A入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI Type-D側:HDMI Type-D(HDMI Micro)出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)3.2ケーブルタイプスーパースリムタイプ
  • DP平歯車(ピッチ:DP16) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP16)

    五藤歯車
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッチDP16
  • RS PRO パワーインダクタ RS PRO

    RS PRO パワーインダクタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ギアツースゲージ(ダイヤメトラルピッチ用) フジツール

    ギアツースゲージ(ダイヤメトラルピッチ用)

    フジツール
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    歯車・ラック等の検査に使用するゲージです。
  • デジタル体重計 DP-7800 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 DP-7800

    Yamato(大和製衡)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    4日以内出荷から26日以内出荷
    高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス
    質量(kg)約11種類デジタル体重計電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)検定検定品載台寸法(mm)354×354
  • DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP8)

    五藤歯車
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP8
  • DP平歯車(ピッチ:DP12) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP12)

    五藤歯車
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP12
  • DP平歯車(ピッチ:DP14) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP14)

    五藤歯車
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP14
  • DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP10)

    五藤歯車
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP10
  • DP平歯車(ピッチ:DP20) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP20)

    五藤歯車
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ピッチDP20
  • DP平歯車(ピッチ:DP4) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP4)

    五藤歯車
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP4
  • DP平歯車(ピッチ:DP5) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP5)

    五藤歯車
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP5
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S14 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S14

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~500℃
  • DP平歯車(ピッチ:DP6) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP6)

    五藤歯車
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP6
  • DP平歯車(ピッチ:DP7) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP7)

    五藤歯車
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    ピッチDP7
  • プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡)

    プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    129,800税込142,780
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    セパレート型で200kg/50g(高ひょう量)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
    セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡)

    プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    129,800税込142,780
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    セパレート型で120kg/20g(高精度)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
    セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)120/150防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • DP平歯車(ピッチ:DP3) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP3)

    五藤歯車
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷から64日以内出荷
    ピッチDP3
  • DP平歯車(ピッチ:DP2.5) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP2.5)

    五藤歯車
    46,980税込51,678
    1個
    24日以内出荷
    ピッチDP2.5
  • DP標準ストレートベベル 五藤歯車

    DP標準ストレートベベル

    五藤歯車
    4,798税込5,278
    1個
    24日以内出荷
  • DP平歯車(ピッチ:DP3.5) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP3.5)

    五藤歯車
    21,980税込24,178
    1個
    35日以内出荷
    ピッチDP3.5