カテゴリ
- 測定用品(23)
- 制御機器(15)
- ヘルスケア(2)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dp-15t」の検索結果
![パンチ スクーバ(15枚) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76147985-230522-02.jpg)
パンチ スクーバ(15枚)
MAX(マックス)[事務用品・工具](9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現 人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。 見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。 抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」質量(g)212穴径(Φmm)6穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×79×74(ストッパ使用時47)穿孔能力(枚)15穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥78,980~税込¥86,878~1セット3日以内出荷から40日以内出荷絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から60日以内出荷定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
デジマチックノギス/スナップ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥94,980~税込¥104,478~1セット3日以内出荷から60日以内出荷パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02デプスバーあり
デジマチックV溝マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から40日以内出荷奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です。スピンドル測定面は超硬合金チップ付
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷凹部の肉厚などの外径が測定できます。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷内側測定専用のノギスです。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。NTD14G、NTD14Pの測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥88,980~税込¥97,878~1セット3日以内出荷から30日以内出荷不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150器差(mm)±0.02
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定値を直読できるオフセット機能付です。NTD10Pは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。専用の校正検具も製作します。デジマチック仕様での測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.01デプスバーあり
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02デプスバーあり
デジマチックポイントマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥90,980~税込¥100,078~1セット3日以内出荷から30日以内出荷VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スパンが取り付け可能です。
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から60日以内出荷0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥73,980~税込¥81,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。応答速度無制限。ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。段差測定も可能。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。電源ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)X1個最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし機能ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能電池寿命約5年(連続18000時間)
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥73,980~税込¥81,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。測定範囲(mm)0~150電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)電池寿命:通常の使用状態で約5年(連続18000時間)出力端子あり
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥88,980~税込¥97,878~1セット3日以内出荷から30日以内出荷電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定範囲(mm)0~150電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個(標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)電池寿命通常使用状態で約5年(連続18000時間)出力端子あり
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥83,980~税込¥92,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥83,980~税込¥92,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付き)
Yamato(大和製衡)¥159,800~税込¥175,780~1台ほか5日以内出荷から17日以内出荷手すりを持ったままで、正確に測定できる。 病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。 転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。 すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。 見やすい大型液晶 計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150定格電圧(V)DC6目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5検定検定品電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350最大風袋量(kg)120/150使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
デジマチッククリンプハイトマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット5日以内出荷から40日以内出荷圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
デジマチックポイントマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット5日以内出荷から60日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥115,800~税込¥127,380~1セット5日以内出荷から40日以内出荷本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
デジマチック歯厚マイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1セット5日以内出荷から60日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。定圧装置付き
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P15
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+50℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F15
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+50℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N15
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+50℃




![パンチ スクーバ(15枚) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76147985-230522-02.jpg)