カテゴリ
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dp-200f」の検索結果

電磁弁 / REDMAN DP-200F
ヨシタケ¥82,980~税込¥91,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷通電時開形ダイヤフラプタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)SCS弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-N
ヨシタケ¥79,980~税込¥87,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-271使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ
スワロー電機(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷単相 単巻 降圧用絶縁種別A1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード)2次電圧100V(コンセント付コード)仕様ケース入り付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm種別降圧変圧器取付穴径(Φmm)4.8×6.8
単相 単巻 ケース入り トランス
スワロー電機¥8,398税込¥9,2381台18日以内出荷から43日以内出荷2次電圧100V(コンセント付コード)絶縁種別A種別単相単巻 降圧用取付寸法C(mm)4.8×6.8
ポータブルチューブポンプ
ツカサ電工¥179,800税込¥197,7801台16日以内出荷コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン機能オプションカレンダー機能運転方式手動可、自動可使用チューブ内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ)回転方向右/左可変回転数可変回転数測定範囲5~390rpm電源(DC-V)24ローラー数2ポンプヘッドDタイプ材質(チューブ)ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします)材質(継手)PPRoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ/締付けタイプ