カテゴリ
- 測定用品(7)
- 医療(6)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dp-601」の検索結果

段差プレート 樹脂製
(242件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mmタイプストレート奥行(mm)270高さ(mm)100材質ポリプロピレン(含む再生材)
デジタルプロトラクター
丸井計器¥99,980税込¥109,9781台当日出荷デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測トラスコ品番465-7390電圧3V質量(g)650器差±2′サイズ(mm)100×70×16
鉄工用ロングドリル パック
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
デジタルプロトラクター
マルイ¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷デジタル液晶表示角度計です。軽量小型です。主要部ステンレス焼き入れです。用途2辺の挟角の測定に。板金曲げ角度から光学プリズムまで対応。鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定に。トラスコ品番811-5225セット内容標準150mmブレード材質ステンレス(SUS420J2)、焼き入れ硬度HRC45°寸法(mm)360×120×35電圧(V)3
スタンドSP-403以外対応
丸井¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。トラスコ品番838-1304材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150サイズ57mm×120mm質量(g)490
ハイトゲージ用ホルダー BMD用
丸井¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。トラスコ品番838-1291質量(g)34
ハイトゲージ用ホルダー インチ使用(海外向け
丸井¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷角度計をハイトゲージに取り付けるためのオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通に使用。 インチ仕様のハイトゲージ対応。商品タイプパーツ品トラスコ品番838-1286質量(g)15
MIWA LOS64 STB=DP.スチール (ケースセット KNA=UL601)
MIWA¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷仕様BS:64、ユニオンレバーハンドル仕様寸法L(mm)24グリーン購入法適合
鋭角アタッチメント
丸井¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。トラスコ品番838-1287材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)30硬度HRC43~48
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KING JIM キングジム】。★ラベルライター「テプラ」。PRO SR530。PRO SR5500P。PRO SR5900P。PRO SR750。PRO SR-R680。PRO SR-R7900P。PRO SR-R980。SR3500P。SR3700P。SR3900P。SR550。SR670。SR6700D。SR950。SR970。WR1000。【maxell マクセル】。★プロジェクター。MC-AW3005J。MC-BW302J。MC-TW3506J。MP-AW4001J。MP-TW4011J。SB-3J。【Donner】。★電子ピアノ。DDP-60。DDP-80。。【KIMFBAY キムベイ】。★電子ピアノ。BL-580。BL-8813。BL-8818。KFB-130。KFB-8819。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
Spirit聴診器 ナーシング
スピリット・メディカル社¥4,998税込¥5,4981組当日出荷から翌々日出荷軽くてファンシーなナース聴診器。 アルミ製のライトウェイトモデル。 ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 耳金具は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ダイヤフラム(成人用)材質(チェストピース・耳金具)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニル全長(mm)780質量(g)95タイプダブルチューブ径(Φmm)9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0006ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器
Spiritセミソフトイヤーチップ
スピリット・メディカル社(1件のレビュー)¥549税込¥6041式(2個)当日出荷色グレー適合品番CK-CU601PF、CK-S748PF、CK-747CPF、CK-SS747PF、CK-S601PF、CK-A601DP松吉医科器械コード24-3614-10