カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-67a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)

    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • B+COM PLAY ZERO SYGN HOUSE(サインハウス)

    B+COM PLAY ZERO

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SYGN HOUSE (サインハウス)。バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ 。ソロモデル B+COM PLAY ZERO (ビーコム プレイ ゼロ)。「B+COM PLAY ZERO」は、”聴く”というシンプルな機能で十分というユーザーの声に応え、付属のマイクを省くことで、よりお求めやすい価格を実現しました。オプションのマイクを追加することで、従来同様に電話での通話も可能。”聴く”ことへのこだわりや、ヘルメットに装着したまま直感的に操作できる使いやすさはそのまま継承しています。新モデルは6色展開。マットカラーをベースにすることで発色の良いカラーもヘルメットに馴染みやすい仕上がりとなっています。主な特長。・直感的で操作性の高い3つのボタン。・幅広いタイプのヘルメットにも対応する、小型でシンプルな形状。・毎日使用しても安心のロングライフバッテリー搭載。・高い防水性能で雨天時でも安心。・分かりやすく安心の日本語音声ガイダンス。・万が一のトラブル時も安心のお客様サポート対応。仕様。Bluetooth バージョン:Bluetooth 6.0。対応プロファイル:HFP,A2DP,AVRCP。出力:Class 2。連続使用時間:音楽再生最大12時間。充電時間:約2時間。防水防塵性能:IP67相当。保証期間:ご購入から1年間。本体サイズ:W78.3 ×H33.8 × D23.6。スピーカー:外径Φ40mm × D10.5mm ネオジムマグネット インピーダンス32Ω。※B+COM PLAY ZEROはインカムではありません。※デバイスは1台のみ接続となり、一部のナビ/レーダー探知機には対応しておりません。※マイクは同梱されておりません。別売りの、B+COM TALK/PLAY用のマイクをご購入ください。B+COM PLAY ZERO対応オプションパーツ。・B+COM TALK/PLAY用ハイブリッドアームマイク。品番:00082426。・B+COM TALK/PLAY用ワイヤーマイク。品番:00082237。・B+COM TALK/PLAY用 ヘルメットスピーカーユニット。品番: 00082238。・B+COM PLAY用 本体固定面ファスナー 2枚入。品番: 00082239