カテゴリ

  • 測定用品(28)
  • 制御機器(5)
  • 電動工具(2)

「dp-700 rkc」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディタイプデジタル温度計 データロギング(記憶容量) DP-700シリーズ 理化工業

    ハンディタイプデジタル温度計 データロギング(記憶容量) DP-700シリーズ

    理化工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    。多彩な情報表示が可能な大型液晶ディスプレイ搭載。単三乾電池1本で駆動可能
    仕様●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 K:-200 ~+1372℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 J:-200 ~+1200℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、測温抵抗体 Pt100:-200 ~ +850℃ (1℃分解能) -199.9~+850.0℃ (0.1℃分解能)●精度:±(指示値の0.1%+1digit)または±0.3℃以内●サンプリング周期:約 0.5秒●データロギング(記憶方法):マニュアルログモード キー操作によりメモリに記憶 インターバルログモード 一定間隔で記憶●データロギング(インターバル時間):0(マニュアルログモード). 1~3600秒●データロギング(対象項目):測定温度、測定日時(月.日.時.分)、測定タグ番号、測定ユーザ番号●データロギング(記憶容量):最大99点●データロギング(データ保護):SRAMによるバックアップ(本体電池消耗(または交換)により記憶データは消失)●データロギング(ロギング付加機能):タグナンバー機能、ユーザ名称機能●表示:液晶表示●防水・防塵構造:IP67●電源:単三乾電池 1本●許容周囲温度:-20~+50℃アズワン品番67-2538-17
  • ハンディタイプデジタル温度計 データロギング(記憶容量) DP-700シリーズ 理化工業

    ハンディタイプデジタル温度計 データロギング(記憶容量) DP-700シリーズ

    理化工業
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    多彩な情報表示が可能な大型液晶ディスプレイ搭載。単三乾電池1本で駆動可能
    仕様●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 K:-200 ~+1372℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 J:-200 ~+1200℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、測温抵抗体 Pt100:-200 ~ +850℃ (1℃分解能) -199.9~+850.0℃ (0.1℃分解能)●精度:±(指示値の0.1%+1digit)または±0.3℃以内●サンプリング周期:約 0.5秒●データロギング(記憶方法):マニュアルログモード キー操作によりメモリに記憶 インターバルログモード 一定間隔で記憶●データロギング(インターバル時間):0(マニュアルログモード). 1~3600秒●データロギング(対象項目):測定温度、測定日時(月.日.時.分)、測定タグ番号、測定ユーザ番号●データロギング(記憶容量):最大9999点●防水防塵:IP54アズワン品番67-2538-18
  • ハンディタイプ温度計 理化工業

    ハンディタイプ温度計

    理化工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
    測定範囲(℃)-200~1200精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内質量(g)約140(電池含む)表示液晶表示入力K(JIS/IEC)周囲温度0~50℃寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25電池寿命(時間)約4000.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9周囲湿度(%RH)45~85設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • センサー 理化工業

    センサー

    理化工業(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
  • 表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業

    表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ

    理化工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度( ):±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-51
  • 表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ

    理化工業
    19,980税込21,978
    1本
    33日以内出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-21
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種別静止表面用
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    種別半固体、粘性体、液体用ケーブル長(m)1(ストレートケーブル)
  • 表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ

    理化工業
    24,980税込27,478
    1本
    33日以内出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-22
  • 中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) A&D(エー・アンド・デイ)

    中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
    用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に特性防水付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書幅(mm)42電源CR2032リチウム電池 1個最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値保護等級IP65温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
  • 携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付) 理化工業

    携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付)

    理化工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。 DP-350接続用プラグタイプです。
    種別半固体、液体用形状先端部針状ケーブル長(m)1最高使用温度(℃)400
  • 表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ 理化工業

    表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ

    理化工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
  • 温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)

    温度調節器 サーマックシリーズ E5CB

    omron(オムロン)(23件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
    シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
  • 表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業

    表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ

    理化工業
    13,780税込15,158
    1本
    31日以内出荷
    測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-53
  • 表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ

    理化工業
    18,980税込20,878
    1本
    43日以内出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-20
  • 表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ

    理化工業
    18,980税込20,878
    1本
    33日以内出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-19
  • DP-700・DP-700A用部品 EARTH MAN

    DP-700・DP-700A用部品

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1セットほか
    4日以内出荷
    適合DP-700
  • DP-700・DP-700A用部品NO.44.45.46 EARTH MAN

    DP-700・DP-700A用部品NO.44.45.46

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    適合DP-700
  • 表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ

    理化工業
    5,698税込6,268特価
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    ステンレス製測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-33
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン(1件のレビュー)
    18,700税込20,570
    1個
    当日出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
    付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
  • 温度計(本体のみ 理化工業

    温度計(本体のみ

    理化工業
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
  • ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ 理化工業

    ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ

    理化工業
    4,998税込5,498
    1本
    20日以内出荷から30日以内出荷
    【注意事項】、センサは別売となります
  • 液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ

    理化工業
    12,980税込14,278
    1本
    30日以内出荷
    先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ、最高使用温度は400℃です。
    仕様●適応機種:DP-700●応答時間:約0.6秒(沸騰水)●精度(333℃未満):±2.5℃●精度(333℃以上):±0.075・|t| (t=測定温度)アズワン品番67-5264-09
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ

    理化工業
    10,980税込12,078
    1本
    31日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-60
  • 液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ 理化工業

    液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ

    理化工業
    16,980税込18,678
    1本
    31日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)
    仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-47
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ

    理化工業
    10,980税込12,078
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-58
  • 表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ

    理化工業
    34,980税込38,478
    1本
    33日以内出荷
    ステンレス製測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-34
  • 表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ

    理化工業
    23,980税込26,378
    1本
    33日以内出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-26
  • 表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ

    理化工業
    18,980税込20,878
    1本
    33日以内出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-25
  • 表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ

    理化工業
    32,980税込36,278
    1本
    33日以内出荷
    ステンレス製測温ヘッド部
  • 表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ

    理化工業
    27,980税込30,778
    1本
    33日以内出荷
    。ステンレス製測温ヘッド部
  • 液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ 理化工業

    液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ

    理化工業
    11,980税込13,178
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)
    仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-46
  • 液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ 理化工業

    液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ

    理化工業
    11,980税込13,178
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)
    仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃アズワン品番67-2538-48
  • 液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ 理化工業

    液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ

    理化工業
    16,980税込18,678
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)
  • 表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ

    理化工業
    38,980税込42,878
    1本
    48日以内出荷
    ステンレス製の特殊測温ヘッド部