「dp-78」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポストガイド(傾斜付) SYS(シブタニ)ポストガイド(傾斜付)SYS(シブタニ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質スチール仕上焼付塗装
ピンプラグ エスコピンプラグエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
はんだ接続。テストリード組立用。
材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2
スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スライドバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は780mmで、シャワーフックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、足元を 温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドをにぎり、 前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:780幅(mm)160高さ(mm)828質量(g)630奥行(mm)80
郵便受箱 SYS(シブタニ)郵便受箱SYS(シブタニ)(23件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
アイボリーホワイト
ポスト口 SYS(シブタニ)ポスト口SYS(シブタニ)(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレス
スプロケット 2Bタイプ 椿本チエインスプロケット 2Bタイプ椿本チエイン
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状2BシリーズRS標準下穴
dp-7z特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dp-7z