カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)

「dp-ar」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャストピンレンチ TRUSCO

    アジャストピンレンチ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    749税込824
    1丁
    当日出荷
    ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
    用途ロックナットの脱着用トラスコ品番232-5705質量(g)148使用範囲(mm)10~30
  • モニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10~15.6インチ 耐荷重約4.5kg エレコム

    モニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10~15.6インチ 耐荷重約4.5kg

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    10~15.6インチサイズのノートパソコンに対応するモニターアーム用マウントトレーです。
    セット内容ノートPCトレー×1、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M4×8ネジ×4材質スチール質量(kg)約1.2ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×280×44 ※サイドストッパー部:幅240~420対応インチサイズ10~15.6インチ
  • モニターアーム 補強プレート クランプ式 グロメット式対応 滑り止めシート付 デスク保護 ディスプレイ エレコム

    モニターアーム 補強プレート クランプ式 グロメット式対応 滑り止めシート付 デスク保護 ディスプレイ

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    補強プレートを挟んでディスプレイアームを天板に固定することで設置面が広くなり、ディスプレイアームの重みや固定による締め付ける力を分散させ歪みやたわみを軽減するディスプレイアーム補強プレートです。
    セット内容大プレート×1、小プレート×1、天板保護シート(大)×1、天板保護シート(小)×1材質スチール、EVAブラック質量(g)約689寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大プレート)約190×153.5×15、(小プレート)約120×70×2.5
  • エアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用) DS

    エアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用)

    DS
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    エアージャッキ用接続パイプ。角型マフラーにピッタリ!!
    全長(mm)180直径(Φmm)【中央部】63質量(g)350接続部径(Φmm)27
  • ディスクフィルターAR326DP サンホープ

    ディスクフィルターAR326DP

    サンホープ
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
    最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)50
  • ディスクフィルターAR326DP用メッシュ サンホープ

    ディスクフィルターAR326DP用メッシュ

    サンホープ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    AR326DP用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
    適合AR326
  • PCI Expressカード/PCIe 3.0 x4/1x USB-C 3.2 Gen 2x2/インターフェース ボード StarTech.com

    PCI Expressカード/PCIe 3.0 x4/1x USB-C 3.2 Gen 2x2/インターフェース ボード

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    高性能:デスクトップPCに1口のUSB-C SuperSpeed 20Gbpsポートを増設するUSB 3.2 Gen 2x2 PCIeカード。最大15W (5V @ 3A) をデバイスに給電。USB 3.2 Gen 2x2フルスピード対応:ASMedia ASM3242ホストコントローラーを搭載。PCIe 3.0 x4スロット対応。最大20Gbpsの転送速度に対応し、NVMeドライブやSSDなどの高性能デバイスへの高速アクセスが可能なPCI Express USB-C拡張カード。優れたUSB性能:Multiple INに対応し、速度が異なる複数のデバイスをハブに接続した際に生じる帯域幅の損失を低減するPCIeインターフェースカード(ハブ側もこの機能に対応している必要があります)。UASP対応により、ストレージデバイスのパフォーマンスが向上。互換性:PCIe 3.0 x4スロットに装着できるアドオンカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)/ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり/Windows Linux macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールに対応/USB 3.1/3.0/2.0デバイス対応、USB-Cでのビデオ伝送(DP-Altモード)には非対応。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続。モバイル機器の充電と同期仕様外部ポート:1x USB Type-C(Gen 2x2、20 Gbps)長さ(mm)51幅(mm)80高さ(mm)22質量(g)37対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 3.5.x (LTSバージョンのみ)インターフェースUSB-C 3.2 Gen 2×2保証期間2年データ転送速度最大20GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ1x PCI Express x4
  • iPhone 17 ディズニー / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / アリエル レイ・アウト

    iPhone 17 ディズニー / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / アリエル

    レイ・アウト
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
    Disney。アリエルの可愛いらしいデザインと、衝撃に強い安心感を兼ね備えたハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、高いフィット感と耐衝撃性を実現しています。カメラまわりにはリング形状の高めのフチを設け、レンズをしっかりと保護。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付きです。