カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dp-br0-re」の検索結果

日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE
日本アンテナ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書色ブラック![日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31998996-181130-02.jpg)
日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5
日精電機[制御機器]¥5,398税込¥5,9381個当日出荷RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
RXAC ADP-18HW BH
サン電子(PC)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷RXシリーズ用ACアダプタ適合機種RXシリーズ全機種電源DC12V温度(℃)(保証)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
RX220 ルーター
サン電子(PC)(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。モジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年間LED8個制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60
SDHCカード 32GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 90MB/s
SanDisk(サンディスク)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷最大100MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
LTE YWX-6141SACX-697 LTE用アンテナ
サン電子(PC)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷RX210/AX220/NSX7000に対応した高性能ロッドアンテナ。適合機種RX210/AX220/AX220S/NSX7000固定方法本体直接
サン電子 RX固定金具セット
サン電子(PC)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷RXシリーズ用固定金具セット。盤内等に設置時に利用。ネジ4個付き用途盤内などへルータ設置時に最適付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)、取り付けネジ×4色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220
サン電子(PC)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
サン電子 CWX-614XSABX-891
サン電子(PC)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷RX210/RX230に対応した高性能ロッドアンテナ。用途ルータ本体に接続可能付属品取扱説明書色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG
Rooster¥4,298税込¥4,7281個当日出荷Rooster AX用ACアダプタ対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)質量(g)70外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)定格出力DC12.0V±5% 1.5A入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
M2Mアダプタ用外部アンテナ01
NECプラットフォームズ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷EA01A用外部アンテナ、5mタイプ。ケーブル長約5m、MMCX端子、防水IP67相当、2本1組適合機種EA01A使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)5固定方法ネジ止め/両面テープ/マグネット防水保護等級IP67![電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624786-130208-02.jpg)
電波受信ユニット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,898税込¥5,3881台当日出荷用途ER-80S2・110S5の後付けに適合機種ER-80S2・110S5使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
「Softbank 4G LTE」 専用IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220S
サン電子(PC)¥30,980税込¥34,0781台4日以内出荷ソフトバンクのLTE網専用。AMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。用途ソフトバンクのLTE回線専用モデル。ソフトバンクのLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応





![日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31998996-181130-02.jpg)









![電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624786-130208-02.jpg)