カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)

「dp-bro-ad」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE 日本アンテナ

    日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE

    日本アンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラック
  • 日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]

    日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5

    日精電機[制御機器]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • MIMO 1018-458A 2.5M サン電子(PC)

    MIMO 1018-458A 2.5M

    サン電子(PC)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IP56相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ、マグネット、ビス留め可能。1台のルータに本品1式で接続が可能。
    適合機種AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000ケーブル長(m)2.5固定方法両面テープ、マグネット、ビス留め防水性IP56相当
  • サガ電子 窓アンテナ 827-5-SMAP サガ電子

    サガ電子 窓アンテナ 827-5-SMAP

    サガ電子
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RX230/ RX110/RX180/RX160/AX110 に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。
    用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラック
  • LTE YWX-6141SACX-697 LTE用アンテナ サン電子(PC)

    LTE YWX-6141SACX-697 LTE用アンテナ

    サン電子(PC)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RX210/AX220/NSX7000に対応した高性能ロッドアンテナ。
    適合機種RX210/AX220/AX220S/NSX7000固定方法本体直接
  • RX220  ルーター サン電子(PC)

    RX220 ルーター

    サン電子(PC)(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
    伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTE周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモジュールAM Telecom「AMM570」アクセス方式LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)動作温度範囲(℃)-20~60LED8個プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応 日本アンテナ

    小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応

    日本アンテナ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
    出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A周波数帯域(MHz)10~3224挿入損失(dB)1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下結合損失(dB)11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下逆結合損失(dB)23/25/20/18/15以上電圧定在波比1.8/2.0/2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.3×43.6×32.5質量(kg)0.04材質亜鉛アルミダイカスト
  • UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ

    UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
    タイプ水平・垂直受信用電圧定在波比2.5以下
  • SG1A形 LTE通信型 クラウドデータロガー IDEC(和泉電気)

    SG1A形 LTE通信型 クラウドデータロガー

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
  • 無線LAN SMAアンテナ延長ケーブル 変換名人

    無線LAN SMAアンテナ延長ケーブル

    変換名人(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    SMAアンテナ延長ケーブル
    長さ(m)約2コネクタ形状RP-SMA(オス - メス)
  • サン電子 CWX-614XSABX-891 サン電子(PC)

    サン電子 CWX-614XSABX-891

    サン電子(PC)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230に対応した高性能ロッドアンテナ。
    用途ルータ本体に接続可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • LTEアンテナ4T-10M-BPヒンバン5 サン電子(PC)

    LTEアンテナ4T-10M-BPヒンバン5

    サン電子(PC)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    RX220/RX230/AX220/NSX7000/DRX5010に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長10M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    適合機種RX230/AX220/AX220S/NSX7000/DRX5010ケーブル長(m)10固定方法マグネット防水性IPX6相当
  • XPシリーズ中継機 リーベックス

    XPシリーズ中継機

    リーベックス
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    本体質量(g)65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
  • 電波受信ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電波受信ユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    用途ER-80S2・110S5の後付けに適合機種ER-80S2・110S5使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
  • SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
  • UHFアンテナ 日本アンテナ

    UHFアンテナ

    日本アンテナ(16件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
  • ロッドアンテナ MCXタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ロッドアンテナ MCXタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
    用途電装パーツ仕様5m
  • LTEアンテナ CHINO(チノー)

    LTEアンテナ

    CHINO(チノー)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • 小型直列ユニット(入力-TV間電通小型テレビ端子)4K8K対応 日本アンテナ

    小型直列ユニット(入力-TV間電通小型テレビ端子)4K8K対応

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。 入力端子が左右最大30度回転するのでケーブルの取り回しが楽に出来ます。
    仕様壁面端子電源挿入型(入力-TV間電通)材質亜鉛アルミダイカスト質量(kg)0.02出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×44×30.4周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比1.3/1.5挿入損失(dB)0.2/0.3/0.4/0.5以下
  • サイドベース 日本アンテナ

    サイドベース

    日本アンテナ(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上