カテゴリ

  • 厨房用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗車・清掃(1)

「dp16-sn」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック伏見樹脂(79件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20枚)
当日出荷
スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック伏見樹脂(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(20枚)
当日出荷
スタンドパウチで自立します。 【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を 熱シールで封をしてください。 【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を 熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
夢パック カウパック夢パックカウパック
93,980税込103,378
1箱(900枚)ほか
7日以内出荷
2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい! 注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。 小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。
仕様ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業ナイロンポリ 新Lタイプ福助工業(88件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)ほか
当日出荷
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
バロンボックス 三商バロンボックス三商(3件のレビュー)
669税込736
1個
欠品中
折りたためるPE製コンテナーです。 食品衛生法による基準を満たしています。 別売りのダンボールに入れてご使用ください
材質PE
マイティーパック マルエム[理化学・容器]マイティーパックマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
3,598税込3,958
1組(20枚)
当日出荷
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(50枚)ほか
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
NHP規格袋 カウパックNHP規格袋カウパック
29,980税込32,978
1ケース(1000枚)ほか
7日以内出荷
真空・ボイル用耐熱90℃(30分)
用途食品(肉類)
ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社)ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック(50枚)ほか
当日出荷
優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
スタンドパック HEIKOスタンドパックHEIKO(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
底マチがあるため自立します そこを開けて青果を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です。
用途商品パッケージなど種類手抜き袋入数(枚)100
横手チャッキリ 太口 (ホルダー付) TKG横手チャッキリ 太口 (ホルダー付)TKG(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
容量(L)約1.2材質18-8ステンレス全幅(mm)250吐出口径(Φmm)14.4口径×高さH(mm)130×200TKG品番9-1007-0601TKG品番(2017)6-0887-0601
液体石鹸(カウパック)(環境対応品) PITWORK(日産)液体石鹸(カウパック)(環境対応品)PITWORK(日産)
2,598税込2,858
1個(2L)
当日出荷
油脂汚れを強力に分解して洗浄します。 排水管・排水溝の詰まりがなくなり、臭気も消えていきます。 天然成分型洗剤なので、生分解性に優れています。
危険物の類別非危険物
バリアOP Yタイプ 福助工業バリアOP Yタイプ福助工業(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100枚)
当日出荷
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類三方袋入数(枚)100
ドリンクパック HEIKOドリンクパックHEIKO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)ほか
当日出荷
パウチ容器100mL 3個セット リンデンパウチ容器100mL 3個セットリンデン
899税込989
1個
当日出荷
フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g)11材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PEアズワン品番62-7040-95
NACF-SW規格袋 カウパックNACF-SW規格袋カウパック
99,980税込109,978
1ケース(2000枚)ほか
7日以内出荷
白印刷を施したを施したハイレトルト三方シール袋。ハイガスバリアのアルミ箔を使用し ています。
18-8 チャッキリ EBM(江部松商事)18-8 チャッキリEBM(江部松商事)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm)15材質18-8ステンレス
18-8 片手 種落し EBM(江部松商事)18-8 片手 種落しEBM(江部松商事)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
外寸(mm)Φ135×200、取っ手含む:255材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
種落とし用(ディポジッター)スタンド EBM(江部松商事)種落とし用(ディポジッター)スタンドEBM(江部松商事)
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
外寸(mm)Φ140×H187
メジャリングディポジッター MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)メジャリングディポジッターMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
スタンド:Φ220(Φ250)×H310材質:本体 ポリプロピレン容量:1.5L充填量:0~20cc。ドレッシング、シロップ、マヨネーズ等の定量充填に最適です。
材質本体:ポリカーボ スタンド:ステンレス直径×高さ(mm)220×420TKG品番9-1007-1201TKG品番(2017)6-0887-1101