カテゴリ
- 縫製用品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「dp17 pd」の検索結果

ミシン針 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い用 DPX17++
オルガン針¥669税込¥7361セット(10本)当日出荷から6日以内出荷高硬度の表面処理(PD)針:標準品の5倍の耐摩耗性を実現。ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い縫用ミシン針
ミシン針 本縫い用針 DBX1++
オルガン針(2件のレビュー)¥379税込¥4171セット(10本)当日出荷から6日以内出荷ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
職業用ミシン針 チタン針
オルガン針(6件のレビュー)¥849税込¥9341セット(10本)当日出荷針先は特にチタンコーティンが分厚いので、硬い物を縫っても丸くなりにくい。 何時までも先がとがっているので、貫通力が強いです。
家庭用ミシン針
オルガン針(12件のレビュー)¥698税込¥7681セット(10本)当日出荷金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
職業用ミシン針 皮革用
オルガン針(4件のレビュー)¥879税込¥9671セット(10本)当日出荷から5日以内出荷針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
ミシン針 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い用 DPX17++
オルガン針(1件のレビュー)¥479税込¥5271セット(10本)当日出荷から5日以内出荷ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い縫用ミシン針
塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ
明治機械製作所¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。用途塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給仕様ダイヤフラムサイクル数:0~170回/min最大流量(L/min)(減圧弁)2最高使用圧力(MPa)0.69空気消費量(L/min)100圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.35駆動方式エア駆動使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4×1個