カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「dp2010」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.5mm高速ドリル マキタ6.5mm高速ドリルマキタ(15件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])0~4200電源(V)単相100電流(A)3.9消費電力(W)370コード長さ(m)2.0カーボンブラシ呼び番号407付属品チャックキーS10質量(kg)1.0長さ(mm)209幅(mm)64高さ(mm)175
MPXV2010DP NXPMPXV2010DPNXP
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPX2010DP NXPMPX2010DPNXP
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ロングドリル パックNACHI(不二越)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
DP平歯車(ピッチ:DP20) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP20)五藤歯車
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ピッチDP20
TMDBオイレス タフメット オイレス工業TMDBオイレス タフメットオイレス工業
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+150
機能部 TOTO機能部TOTO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16