カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpa-ss08bk」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式 エレコム

    モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ショート ガス式

    エレコム
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。
    用途■17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABS色ブラック耐荷重約2~9kg固定方法クランプ式/グロメット式VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸液晶モニター1画面アーム【可動方式】ガススプリング式対応インチサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング式取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85可動範囲(°)パン:左90:右90、ローテーション:360、チルト:上90:下45