カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpa-ss10bk」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニターアーム 17~35インチ 約1kg~約15kg 取り付けブラケット付属 簡単着脱 ショート 支柱付 ガス式 エレコム

    モニターアーム 17~35インチ 約1kg~約15kg 取り付けブラケット付属 簡単着脱 ショート 支柱付 ガス式

    エレコム
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する、支柱付きの高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。
    用途■17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアーム、支柱付きです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、ポール×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、ポールジョイント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約6.15色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1~15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×625×870固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17~35インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度調節方式ガススプリング取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
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
"dpa-ss10bk" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷