カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpadl03bk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニターアーム 【13~32インチ 耐荷重約8kg(×2)】 デュアル2画面 ロング クランプ式/グロメット式 5軸 エレコム

    モニターアーム 【13~32インチ 耐荷重約8kg(×2)】 デュアル2画面 ロング クランプ式/グロメット式 5軸

    エレコム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
    用途■13インチから32インチのモニターに対応したモニター用アームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■モニターの位置を自由に動かして調整できるので最適なポジションにセットできます。 ■モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のボルトをしっかりと締めて固定してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめる事ができるケーブルホルダー付です。 ■付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 ■環境に配慮した『THINK ECOLOGY』認定製品です。 ■(ECO対応)プラスチック量削減として、社内基準製品よりも容器包装のプラスチック使用重量が20%以上削減または、社内基準製品と同等以上の大きさでありながら、製造使用されるプラスチック重量の構成比が20%以上削減または、製品パッケージが紙またはダンボールとポリ袋のみで構成されています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】2画面、【ガススプリング】-セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1材質スチールブラック取付【取付画面数】2画面、【ガススプリング】-耐荷重(kg)約8.0(×2)固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】クランプ:10~88、グロメット:10~75VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸対応インチサイズ13~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)パン:左90:右90、ローテーション:360、チルト:上45:下45