カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpawsn01bk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニターアーム 17~32インチ 約9kg ロング エレコム

    モニターアーム 17~32インチ 約9kg ロング

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのシングルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
    用途■17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 ■モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ポール×1、アーム×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、VESAプレート×1、台座×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×1、アーム用ケーブルホルダー×2、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×1、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×1)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×4)、スペーサー×4、取扱説明書×1材質スチール、ABS質量(kg)約2.1外形寸法(mm)幅約114×奥行約490×高さ約540 ※突起部、クランプノブを含まず耐荷重(kg)約9.0適合サイズ17~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ:10~80、グロメット:10~40軸数4軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度画面仕様取り付け:1画面対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
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
"dpawsn01bk" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷