カテゴリ
- 農業機械(6)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- 電気材料(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dpf18」の検索結果

ポケットフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
DPFクリーナー 18L DAIMARU
大丸テクノ¥29,980税込¥32,9781個(18L)当日出荷付属品凝集剤1個危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。用途被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮。おねじ加工用。
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 500 V, 18 A, 3 ピン パッケージTO-220F UniFET シリーズ
ON SEMICONDUCTOR¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 265 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220F実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 38.5 W標準ターンオフ遅延時間 = 95 nsUniFETΩ NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFETΩ MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-IIΩ MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFETΩ MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET500 V 18 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン
onsemi¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:18 AシリーズUniFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UniFET(TM) NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET(TM) MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-II(TM) MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えるこパッケージTO-220F実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)38.5材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)500最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)265最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET500 V 18 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン
onsemi¥699税込¥7691個7日以内出荷チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 18 A。最大ドレイン-ソース間電圧 500 V。シリーズ UniFET。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 265 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 3V。最大パワー消費 38.5 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V。長さ 10.16mm。高さ 9.19mm。UniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598税込¥3,9581袋(100個)当日出荷から9日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
ケーブルエントリーグロメット
icotek¥929税込¥1,0221個当日出荷伸縮性の高いゴムにより大径ケーブルを直接挿し込むことが出来ます。 工具なしで素早く簡単な組み立てができます。 硬いケーブルを曲げて装着が可能です。 メートル規格の取り付け穴に適合します。用途径の分からないケーブルをシールしながら固定用に。 ピラミッド形状により柔軟なケーブル位置を可能に。 径の分からないケーブルの固定用に。材質/仕上フレーム:ポリアミド、プラミッド:エラストマ色グレー
集じんシステム
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷コンクリート穴あけ専用 集じんシステム質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×223×393集塵容量(L)0.6使用可能機種DH36DPE/DH36DPF/DH18DPC最大ストローク(mm)100ドリルビットサイズ(mm)錐径4.3~20mm、有効長100mm以下
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷部品名称6カクボルト図解NoSSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.18、SSA-Z601VT DPF、マフラ部品_No.18
セレイトツキフランジナット
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M10トクシユ図解NoBSA-950シリーズ センタブーム部品_No.66、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT DPF部品_No.18、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.45、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.58、MS615MC-60HZ フレーム部品_No.22、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-1部品_No.45、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.59、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.9、MSA753DR6S-3Y フレーム部品_No.9、MS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.14、BSM-1270SLT 付属品部品_No.54、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.21、MSA415R4C-120(10) ソウコウブクミタテ部品_No.61、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.14など
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M6X30(SMK)図解NoSSA-アルフア1005MAT ケーブル部品_No.14、BL471-2 本体部品_No.3、MD3010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-V1002CT-DX ケーブル部品_No.22、SSA-V602C ケーブル部品_No.21、MSV515R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415R2S(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、SSA-V602C DPF部品_No.43、BL471 本体部品_No.3、MD3020K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサなど
コガタ6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131セット(5個)8日以内出荷規格M10X1.25X25-7T部品名称コガタ6カクボルト図解NoBSA-420JDESG G-4 マフラ取付部品_No.22、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-2(ナックル)部品_No.18、BSA-420JESG G-4S マフラ取付部品_No.22、BSA-420JAS マフラ取付部品_No.22、SSA-アルフア605MA エンジン取付部品_No.9、SSA-V602C-DX フロントアスクル分解-2(ナックル)部品_No.18、SSA-V602C-DX DPF部品_No.32、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.15、BSA-420JASG G-3 マフラ取付部品_No.22、BSA-420JESG G-4 マフラ取付部品_No.22、SSA-アルフア1005VT エンジン取付部品_No.9、BSA-420JW マフラ取付部品_No.22、SSA-F617VT-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.22、BSA-420LDASH マフラ取付部品_No.22、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.44、SSA-V1002CT-DX エンジン取付部品_No.11など
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格ヨビ51図解NoSSA-G550 エアクリーナ・マフラ部品_No.25、SSA-α1004MA エアクリーナ,マフラ部品_No.14、SSA-α1004 エアクリーナ,マフラ部品_No.14、BSA-536シリーズ -A マフラ取付部品_No.7、SSA-α604 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-V602C-DX DPF部品_No.4、SSA-V602C DPF部品_No.4、SSA-S611VT エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-α603 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-α604MA エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-F616VT エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-S610VT -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.89、SSA-α1003 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.14、SSA-α1003-1 エアクリーナ,マフラ部品_No.14、BSA-535 シリーズ マフラ 初号機から12030260号機まで部品_No.7、FP250 付属品部品 ホースバンド_No.7、SSA-α603-1 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、BSA-535 シリーズ マフラ 12030261号機から部品_No.7、SM-440A その他(2)部品_No.22、SSA-α603MA-1 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SM-450A その他(2)部品_No.22、SSA-α1003MA-1 エアクリーナ,マフラ部品_No.14
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥71税込¥781個8日以内出荷備考SW,FW部品名称6カクボルト図解NoSSA-Z600VT HST部品_No.14、SSA-G1010 変速レバー(ロッド化)・ファンH-Lレバー部品_No.4、SSA-Z600T HTS部品_No.14、SSA-Z600MAT HTS部品_No.14、SSA-Z600VT 薬液ストレーナ、ホース巻取機部品_No.23、SSA-Z601MAT 給水ポンプ1部品_No.4、SSA-Z601MAT ホース巻取機部品_No.7、SSA-Z600MAT-1 タイヤ部品_No.10、SSA-Z600MA-1 サブミッション部品_No.14、SSA-Z600MA HTS部品_No.14、SSA-Z601VT エンジン部品_No.20、SSA-Z600 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-Z601MAT エンジン部品_No.20、SSA-Z601VT DPF、マフラ部品_No.6、SSA-Z600VT-1 薬剤タンク部品_No.22、SSA-Z600T 薬剤タンク 撹拌部品_No.22、SSA-Z600MA サブミッション・プロペラシャフト部品_No.14など