カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpgs-70」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルプレッシャーゲージ RIKEN(理研機器)

    デジタルプレッシャーゲージ

    RIKEN(理研機器)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)許容電圧範囲(V)AC85~264(47~440Hz)設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A(抵抗負荷)1A、1B表示精度±1%適合規格欧州RoHS指令・低電圧指令・EMC指令(工業的電磁環境)仕様●出荷時設定:接断差→5MPa、出力動作→B 接点、設定圧力→70MPaケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1%測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
  • 可変吐出型ポンプ RIKEN(理研機器)

    可変吐出型ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    899,800税込989,780
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。 新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。 全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
    型式全閉外扇型出力(kW)0.75電流(A)5電圧(V)200/220(3相)概略質量(kg)54最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6容量(kVA)2速度範囲(Hz):6~60タンク油量(L)7.5使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8有効油量(L)4.5吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4