カテゴリ
- 制御機器(3)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dph-103」の検索結果

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷測定流体空気、 非腐食性気体保護構造IP40(IEC)
ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)![高精度デジタル微差圧センサ [気体用] DP-M パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
高精度デジタル微差圧センサ [気体用] DP-M
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷材質本体ケース:耐熱ABS、保護カバー:ポリカーボネート、ジョグスイッチ:ABS、MODEキー:アクリル質量(g)約20(本体のみ)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間150μs、500μs、1ms、5ms、10ms、50ms、100ms、500ms ジョグスイッチにて選択使用周囲温度(℃)-10~50(8~16台連結時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:650以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)応差(ヒステリシス)最小0digit、ヒステリシス設定にて可変出力動作NO/NC ジョグスイッチにて選択温度特性±0.5%F.S.以内(+25℃を基準として使用周囲温度範囲にて)圧力種類ゲージ圧比較出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]繰返し精度連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内、負圧・正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内センサ供給電圧電源電圧と同一入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85







![高精度デジタル微差圧センサ [気体用] DP-M パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)