カテゴリ

  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 切削工具(1)

「dpl-030」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(30g)
    当日出荷
    マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。
    用途硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着。主な用途硬質プラスチック、軟質塩ビなど材質アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30g危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ
  • ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ

    WIDIN
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
  • リフト用パッド OHNO(大野ゴム工業)

    リフト用パッド

    OHNO(大野ゴム工業)(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
  • リフトパッド 篠田ゴム

    リフトパッド

    篠田ゴム(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(4個)
    当日出荷
    ナイロン繊維入りの特殊合成ゴムを採用高強度のリフトパッドです。
    寸法A(mm)40付属品鍋ねじ(8×15)16個、スプリングワッシャー16個RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRS3O-HD2500 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [25m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz

    PRS3O-HD2500 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [25m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    Kordz
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Kordz PRS3 AOCは、保持力3kgを誇る独自の抜け止め突起付きHDMIコネクター部に細型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせており、一般的なHDMIケーブルが潜在的に持つ脱落の可能性を軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル(AOC)」認証取得のアクティブオプティカル型。(10~30m) 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 設置時に求められる優れた柔軟性と引っ張り強度を得るために強化された内部構造 軽量で柔軟性が高い 外部電源不要 - 1mのHDMIケーブルと全く同じ使い勝手の良さ 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験と4K(2160p/60), 4:4:4, 17.82Gbpsのアプリケーションテストを全数実行 全ての線長に関してハイスピード規格に準拠 10~30m全線長に対し耐火規格準拠 5年間保証 規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
    仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル): 対応, ただしシステム構成に依存、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ケーブル長(m)25構造TDMS: ポリマー絶縁グラスファイバー 4本仕上亜鉛合金ダイキャスト製 オレンジおよびチャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz材質(絶縁体)TMDS線:ポリマー、4C + HEACペア線:ポリオレフィン(比誘電率0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:プレス加工プレミアム厚スチール製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキケーブル外径(Φmm)5.00±0.2対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドアルミ蒸着マイラー曲率半径20mm導体32AWG 錫メッキ銅線保持力(N)プラグ:29.7(3kg / 6.6lbs) +10/-5%ケーブル種類スタンダードビデオフォーマット480i/p,576i/p:≦540Mbpsc/1.62Gbps,270MHz、720p/1080i:5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、1080pー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、98/24/29.97/30ー742.5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、50/59.94/60ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-24/30ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-50/60ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、1080pー10/12/16-bitRGB/YCbCr4:4:4:、50/59.94/60fpsー86-2.97Gbpsc/5.57-8.91Gbps,≦1.485GHz、2160p(UHD/4K)、HDMI1.4bー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、4096x2160p/24(SMPTE)ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、3840x2160p/23.98/24/29.97/30ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0ー8-bitYCbCr4:2:0:、2160p/50/59.94/60ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0modeー8-bit4:4:4,10/12-bit4:2:2or16-bit4:2:0:、2160p/50/59.94/60-2D(CEA-861-F)ー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、2160p30-3Dー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、VESAGraphics:HDMI2.0規格で定義されているすべてのフォーマットデータレート> 6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD)被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
  • PRS3O-HD1000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz

    PRS3O-HD1000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    Kordz
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Kordz PRS3 AOCは、保持力3kgを誇る独自の抜け止め突起付きHDMIコネクター部に細型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせており、一般的なHDMIケーブルが潜在的に持つ脱落の可能性を軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル(AOC)」認証取得のアクティブオプティカル型。(10~30m) 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 設置時に求められる優れた柔軟性と引っ張り強度を得るために強化された内部構造 軽量で柔軟性が高い 外部電源不要 - 1mのHDMIケーブルと全く同じ使い勝手の良さ 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験と4K(2160p/60), 4:4:4, 17.82Gbpsのアプリケーションテストを全数実行 全ての線長に関してハイスピード規格に準拠 10~30m全線長に対し耐火規格準拠 5年間保証 規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
    仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル): 対応, ただしシステム構成に依存、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ケーブル長(m)10構造TDMS: ポリマー絶縁グラスファイバー 4本仕上亜鉛合金ダイキャスト製 オレンジおよびチャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz材質(絶縁体)TMDS線:ポリマー、4C + HEACペア線:ポリオレフィン(比誘電率0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:プレス加工プレミアム厚スチール製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキケーブル外径(Φmm)5.00±0.2対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドアルミ蒸着マイラー曲率半径20mm導体32AWG 錫メッキ銅線保持力(N)プラグ:29.7(3kg / 6.6lbs) +10/-5%ケーブル種類スタンダードビデオフォーマット480i/p,576i/p:≦540Mbpsc/1.62Gbps,270MHz、720p/1080i:5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、1080pー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、98/24/29.97/30ー742.5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、50/59.94/60ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-24/30ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-50/60ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、1080pー10/12/16-bitRGB/YCbCr4:4:4:、50/59.94/60fpsー86-2.97Gbpsc/5.57-8.91Gbps,≦1.485GHz、2160p(UHD/4K)、HDMI1.4bー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、4096x2160p/24(SMPTE)ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、3840x2160p/23.98/24/29.97/30ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0ー8-bitYCbCr4:2:0:、2160p/50/59.94/60ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0modeー8-bit4:4:4,10/12-bit4:2:2or16-bit4:2:0:、2160p/50/59.94/60-2D(CEA-861-F)ー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、2160p30-3Dー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、VESAGraphics:HDMI2.0規格で定義されているすべてのフォーマットデータレート> 6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD)被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
  • リフト用パッド OHNO(大野ゴム工業)

    リフト用パッド

    OHNO(大野ゴム工業)
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    適合DPL-30S用セット内容[ゴムパッド]ON-1006-1×1枚、[金具]ON-1006-2:ボルト(固定側)×4個、ON-1006-3:スプリングワッシャー(固定側)×4個、ON-1006-4:ボルト(スライド側)×4個、ON-1006-5:スプリングワッシャー(スライド側)×4個、ON-1006-6:平ワッシャー(スライド側)×4個メーカーバンザイ1台使用個数4