カテゴリ

  • 作業服(11)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • マスク(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)

「dpm 溶剤」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ防護服 タイベック(R)製 白モノタロウ(107件のレビュー)
1,398税込1,538
1着
当日出荷
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性
タイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット) TRUSCOタイベック(R)保護服フード付ツーピス(上下セット)TRUSCO
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。ホワイト仕様フード付ジャンパー・ズボンセット(DPM201+DPM301)、使い捨て用、帯電防止加工済セット内容上下種別上下セット機能粉体防護、ミスト防護
タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアII型旭・デュポン(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
タイベック(R)製防護服 アゼアスタイベック(R)製防護服アゼアス(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1着
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ(120件のレビュー)
499税込549
1着ほか
当日出荷
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層質量(g/m2)60機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウつなぎ 不織布 フード付 5着パックモノタロウ(150件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(5着)
当日出荷
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
化学防護服 JIS対応 モノタロウ化学防護服 JIS対応モノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止種別つなぎ材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造規格JIS規格機能粉体防護、ミスト防護JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)65関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)
タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)旭・デュポン(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
化学防護服 4520 3M(スリーエム)化学防護服 45203M(スリーエム)(41件のレビュー)
619税込681
1着
当日出荷
経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応モノタロウ(36件のレビュー)
599税込659
1着
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防護服 新プロシールド10 旭・デュポン防護服 新プロシールド10旭・デュポン(16件のレビュー)
719税込791
1着
当日出荷
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
塗装マスク TRUSCO塗装マスクTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号材質接顔体:熱可塑性エラストマー国家検定合格番号第TN584号頭ひもヘッドバンド式しめひも適合吸収缶DPM-01TF
塗装マスク用吸収缶 TRUSCO塗装マスク用吸収缶TRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。防じん機能付きで固体粉じんからの防護も可能です。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
用途有機溶剤を使用する作業に。(塗装作業、洗浄、接着時の作業)トラスコ品番396-3939適合機種DPM-01TS、DPM-01TM、DPM-01TL材質吸収剤:活性炭区分国家検定:S1種類防じん機能付き有機ガス用吸収缶(区分S1)粒子捕集効率(%)81.0以上対象ガス有機ガス通気抵抗(Pa)280以下型式検定合格番号第TN502号最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50試験ガスシクロヘキサン
MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル ユニテックMS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブルユニテック
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。1D:MS852-XUCB00-LG (新型)、Codabar , Code11 , Code39 , Code32 , Code93 , Code128 , Interleaved 2 of 5 , Industrial 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , GS1‐128 , UPC‐A , UPC‐E , EAN 8 , EAN 13 , GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited , GS1 DataBar Expanded、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 52D:MS852-XUCB00-LG (新型)、PDF417 , Micro PDF417 , QR Code , Micro QR , Data Matrix , Aztec Code、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Data Matrix , QR , マイクロ QRDPM:Data Matrix , QR , マイクロ QR
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ESD 保護8KV コンタクト, 15KV エアー放電後正常動作、落下テストコンクリート床へ2.1m質量(g)165 (ケーブルを除く)種類ハンドフリースタンド(PN#5200-900009G)、USBケーブル(予備用)(PN#1550-905920G)、ラバープロテクター (PN#386793G)ケーブル長(m)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)(スキュー角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ピッチ角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ロール角度)±360センサー1280×800 ピクセル(グローバルシャッター採用)照準650nm 赤色レーザ保存温度(℃)-40~70速度【スキャン】MS852-XUCB00-LG (新型):60 フレーム / 秒、MS852-JUCB00-LG (前モデル):70 フレーム / 秒消費電流(mA)252 / スタンバイ時: 77照明赤色LEDインターフェースUSB (HID および CDC接続)読取MS852-XUCB00-LG (新型) (DOF PCS=80%)、Code39 (5 mil) : 50 mm~140 mm、Code39 (20 mil) : 160 mm ~320 mm、EAN -13 (13 mil) : 50 mm~200 mm、QR Code (20 mil) : 40 mm~200 mm、Data Matrix (10 mil) : 40 mm~140 mm、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Code39 (4 mil) : 50 mm~180 mm、EAN -13 (13 mil) : 60 mm~285 mm、QR Code (7 mil) : 55 mm~150 mm、Data Matrix (7 mil) : 55 mm~160 mm相対湿度95% (結露ないこと)寿命【スイッチ】1000万回保証期間3年間(ユーザー登録で5年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42動作電圧4 VDC to 5.5 VDC動作温度(℃)-10~50照度(Lux)【周囲光】0~8,600(ろうそく) / 0~100,000 ( 太陽光 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCIインジケータブザー, LED
DPMスキャナー honeywellDPMスキャナーhoneywell
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
最小分解能 0.06mm 極小コードの読み取りも可能!IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性 1920iは、DPM(ダイレクトパーツマーキング)の読み取り専用の2次元スキャナです。 照明部分は、画期的なマルチイルミネーションを採用。 反射しやすい金属素材や基盤などに施されたレーザーマーキングやドットピンマーキングを素早く正確に読み取ります。 また、極小DatamatixやQRコード等の2次元シンボルもスムーズに読み取ります。 医療器具の管理や、電子部品・金属美品・プラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。
角度(°)【スキュー角】1次元:±65・2次元:±45、【ピッチ角】1次元:±45・2次元:±45電源(DC-V)4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)防塵・防滴IP65光源(nm)630(赤色LED)、470(青色LED)、650 レーザーポインター安全規格FCC Part 15 Subpart B Class B・Industry ICES-003・CE・2014/30/EU CEM・RoHS 2011/65/UE・CB Scheme IEC 60950-1・Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014)・IEC 62471 (2006)動作温度(℃)-30~50保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)3.5(70mm)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC)読取角度(°)焦点:水平41.4・垂直 32.2イメージセンサー844×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
DPM対応2次元バーコードスキャナ USBインターフェースセット アイメックスDPM対応2次元バーコードスキャナ USBインターフェースセットアイメックス
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
病院全域に多彩な性能を発揮する多様性に富んだ医療用スキャナ。
インターフェイスUSB対応コード2次元バーコード
【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付) 共和電業【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付)共和電業
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高安定・高精度ひずみ測定用アンプで、かんたん設定を実現 デジタルスイッチを採用しているため、設定値が一目でわかり、電源OFF時も設定値の確認が容易です。
仕様【ゲージ率】2.00固定【ブリッジ電源】AC 2Vrms、0.5Vrms切り換え【平衡調整範囲 】抵抗:±2%(±10000×10-6ひずみ)以内/容量:2000pF以内【感度調整器】CALスイッチとVOLTAGE OUTスイッチ【出力電圧表示】4 1/2桁デジタル表示(7セグメントLED)、11セグメントLEDバーグラフメータ 【オーバ入力表示】出力電圧表示点滅(4 1/2桁デジタル表示のみ)【チェック機能】ブリッジチェックセット内容本体(DPM-912B)、電源ケーブル(接地アダプタ付)、接続ケーブル×2、ヒューズ×2、収納ケース質量(kg)約1.2電源AC90~110V(約10VA:AC100V)/DC10.5V~15V(約0.6A:DC12V)測定対象ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器
DPM 400 LASCARDPM 400LASCAR
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 40 LASCARDPM 40LASCAR
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.5~5.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディDPMコードリーダ omron(オムロン)ハンディDPMコードリーダomron(オムロン)
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
DPM 500S LASCARDPM 500SLASCAR
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~6.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応