カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 制御機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「dps-16」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GDP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • KSDシリンダ コガネイ

    KSDシリンダ

    コガネイ
    120,980税込133,078
    1個
    26日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
    作動方式複動形
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)

    大喜多(4件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
    用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット用ジャイロ・加速度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用ジャイロ・加速度センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    5,910税込6,501
    1個
    当日出荷
    傾き・振動・回転などの動きを検知。■センサー部品:MPU-6050■動作電圧:2.4~3.4V■インターフェイス:12C■ジャイロ:三軸±250,±500,±1000,±2000dps■加速度:三軸±2g,±4g,±8,±16g。材質:ABS。サイズ:48×20×28mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)48×20×28動作電圧2.4~3.4Vインターフェイス仕様
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)

    大喜多(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
    用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

    大喜多
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード SONY(ソニー)

    SPRESENSE向け マルチIMU Add-onボード

    SONY(ソニー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    本マルチIMUボードは、3軸加速度センサー及び3軸ジャイロスコープから成る6軸IMUボードです。ソニー株式会社 技術開発研究所が開発したマルチIMU合成技術により、低バイアス変動および地球自転検出可能な低ノイズ密度を実現しました。本ボードでは16個の民生MEMS IMUをリアルタイム合成することで、工業用FOG(Fibre Optic Gyroscope)に匹敵するバイアス安定性0.39deg/h以下を達成し、大幅な軽量、小型、低コスト化が可能になりました。これにより従来工業用FOGを搭載することが難しかった構造物検査用ドローンや小型自律移動ロボットなど、より緻密な制御を必要とする用途にも適用することができます。また、本ボードは最大2枚をスタッキングすることができ、最大32個のIMUの出力を合成することでさらなる精度向上が可能です。
    用途屋内ナビゲーション、自動搬送機、ドローン、モーションキャプチャ、小型衛星仕様●ノイズ密度:ジャイロ:1.0mdps/√Hz、0.7mdps/√Hz(2枚スタック時)●ノイズ密度:加速度(枚):14μg/√Hz、9.8μg/√Hz(2スタック時)●バイアス安定性:ジャイロ(枚):0.39μg、0.27μg(2スタック時)●バイアス安定性:加速度(枚):4.43μg、3.13μg(2スタック時)●出力レート:~1920Hz寸法(mm)50.0 x 20.6 x 9.1質量(g)9消費電力50mA、104mA(2枚スタック時)インターフェース出力:SPI動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応ダイナミックレンジジャイロ:~4000dps、加速度:~16g
  • Raspberry Pi Sense HAT V2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Sense HAT V2

    Raspberry Pi
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Sense HAT V2は、Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために最適なアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。公式のPython用ライブラリを使用することで、搭載する全てのセンサー類、LEDマトリクス、ジョイスティックへのアクセスができます。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。【セット内容】。・Sense HAT V2本体。・固定用ネジ。・スペーサー
    仕様●HTS221 出力分解能:16ビット●IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1●LSM9DS1 出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:測定レンジ:0~65℃●RGB LEDマトリクス:8×8ドット●RGBカラーセンサ:TCS3400●TS221 温度:測定レンジ:15~40℃●ジャイロ:測定レンジ:±245/±500/±2000dps(°/秒)●ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)●加速度:測定レンジ:±2/±4/±6/±8/±16g●気圧・温度センサ:STMicro LPS25HB●気圧:出力分解能:24ビット●気圧:測定レンジ:260~1260hPa●温湿度センサ:STMicro HTS221●相対湿度:測定レンジ:0~100% RH●磁力:測定レンジ:±4/±8/±12/±16ガウス対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
  • 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)

    大喜多(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール M5Stack

    M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール

    M5Stack
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    位置、方位、高度などを測定可能なM5Stack用GNSSモジュール GPSモジュールNEO-M9N-00Bを搭載した全地球測位無線通信モジュールです。4つの衛星測位システムが利用可能で、約1.5mの精度で測位できます。外部MCX端子の実装スペースあり、ボタン電池とEEPROMチップも搭載しているため、電源喪失時にもデータを安全に保存できます。 このモジュールには、6軸姿勢センサBMI270、3軸地磁気センサBMM150、気圧センサなどが組み込まれています。これにより、位置、方位、高度、その他の重要な数値を正確に測定できます。さらに、DIPスイッチとトグルスイッチを備えているため、シリアルポートピン、PPSピン、姿勢センサの通信アドレスを簡単に調整できます。 リモートでのIoT通信を強化するM5 Stampワイヤレス通信モジュールが追加され、測位やナビゲーション、農業、物流、地理空間測量、環境モニタリング、安全・緊急対応などのアプリケーション向けの汎用的なソリューションとなっています。 様々な衛星システムをサポートし、正確な測位が可能 約1.5mの高い測位精度 4つのGNSS信号源からの信号を同時に受信し、精度を向上 様々なニーズに対応する外部アンテナを利用可能 バックアップバッテリーとEEPROMチップにより、電源喪失時のデータセキュリティを確保 6軸姿勢センサ、地磁気センサ、気圧センサを統合 シリアルポートピン、PPS同期信号ピンのようなカスタマイズ可能な設定 M5 Stampワイヤレス通信モジュールを統合し、遠隔通信が可能
    仕様【GNSSチップ】NEO-M9N-00B、精度:1.5m(最大高度:80000m、最大G:≦4、最高速度:500m/s)、チャンネル数:92、動的精度:0.3deg、最高更新レート:25Hzセット内容GNSSモジュール ×1、外部GPS/BDアンテナ(1m) ×1、アンテナフィーダー ×1、M2×4ネジ ×1、六角棒スパナ1.5mm ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)54×54×13.1質量(g)14.4センサー【6軸姿勢】BMI270、加速度計範囲:±2g/±4g/±8g/±16g、ジャイロスコープ処理範囲:±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps【3軸地磁気】BMM150(磁場分解能:0.3μT)【気圧】BMP280(測定範囲:300~1100hPa)対応【衛星】GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou
  • ボビンケース(スペシャル) TOWA JAPAN

    ボビンケース(スペシャル)

    TOWA JAPAN(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • Tygon チューブ(5/16インチID×9/16インチOD・10フィート) SKC(環境測定)

    Tygon チューブ(5/16インチID×9/16インチOD・10フィート)

    SKC(環境測定)
    35,980税込39,578
    1個
    47日以内出荷
    Tygonチューブで、DPSおよびDCSの流量確認用に使用します。内径5/16-inch、外径9/16-inch仕様です。
    用途Tygonチューブは、サンプリング機器と捕集デバイスを確実に接続し、スムーズな気流を確保します。