カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • 安全用品(5)
  • 家電(5)
  • 制御機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dps-c」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)大喜多
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルギャップキャリパ用スクライバ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパ用スクライバSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ギャップキャリパ用の交換スクライバです。
用途ギャップキャリパ用の交換スクライバに適合機種GDG-F-SC材質本体/ステンレス本体寸法(mm)W40×H29×D3本体質量(g)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
DGS-3000シリーズ用 RPSケーブル D-Link(ディーリンク)DGS-3000シリーズ用 RPSケーブルD-Link(ディーリンク)
8,298税込9,128
1台
6日以内出荷
DPSシリーズ(シャーシ)DPS-CB150-2PS(ハードウェアB1)はDPS-200A/500AをDGS-3000シリーズに接続する際に必要なオプションケーブル(オプション)です。
変換プラグ ALPSystems変換プラグALPSystems
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
異なる形状のコネクタへ変換するプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSC (メス) / LC (オス)
BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型 BALLUFFBALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型BALLUFF
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
普通紙ロール<薄手> EPSON普通紙ロール<薄手>EPSON(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(2本)
当日出荷
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50厚さ(mm)0.08適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPSアズワン品番65-0393-33素材普通紙
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ エフ・アール・シーNEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズエフ・アール・シー(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロボット用ジャイロ・加速度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用ジャイロ・加速度センサーアーテック[学校教材・教育玩具]
5,910税込6,501
1個
当日出荷
傾き・振動・回転などの動きを検知。■センサー部品:MPU-6050■動作電圧:2.4~3.4V■インターフェイス:12C■ジャイロ:三軸±250,±500,±1000,±2000dps■加速度:三軸±2g,±4g,±8,±16g。材質:ABS。サイズ:48×20×28mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)48×20×28動作電圧2.4~3.4Vインターフェイス仕様
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。T203B084B。T203B088W。T203UE082B。T203UE086W。PX-S05B。PX-S05W。PX-S06B/W。PX-S7H5C0。PX-S155。PX-S160T。PX-S170T。PX-S170UT。PX-S270T。PX-S350。PX-S380。PX-S380C0。PX-S381L。PX-S505。PX-S705H5。PX-S711C0。PX-S711H5。PX-S730。PX-S740。PX-S840。PX-S840X。PX-S860。PX-S880X。PX-S884。PX-S884C0。PX-S885。PX-S887。PX-S5010。PX-S5040。PX-S5080。PX-S6010。PX-S6710T。PX-S7050。PX-S7050PS。PX-S7050X。PX-S7110。PX-S7110P。PX-S7110シリーズ。PX-V500。PX-V600。PX-V630。PX-V700。PX-V780。PX-W8000。VP-930R。VP-1900N2。VP-1900N2A。VP-2300N2。VP-2300N2A。VP-4300N2。VP-4300N2A。VP-4300NC0。VP-D1300。VP-D1300C0。VP-D1800。VP-D1800N。VP-D180NC0。VP-D500。VP-D500C0。VP-D800。VP-D800N。VP-D800NC0。VP-F2000。VP-F2000C0。VP-F2100。VP-F2100N。VP-F2400。VP-F2400N。VP-F4400。VP-F4400N。VP-F44KSM。VP-F44NKSM。SC-F150。SC-F15HH5。SC-F2000。SC-F2000R。SC-F2150。SC-F21KH5。SC-F2250。SC-F3050。SC-F6000。SC-F6200。SC-F6350。SC-F7100。SC-F7200。SC-F9200。SC-F9350。SC-F9450。SC-F9450H。SC-P10050。SC-P1005C0。SC-P1005PS。SC-P10H5C0。SC-P10PC0。SC-P1PH5C0。SC-P20050X。SC-P2005PS。SC-P5050G。SC-P5050V。SC-P6050。SC-P6050C0。SC-P6050H。SC-P6POP。SC-P6PSPC。SC-P6RC9。SC-P6TH5C0。SC-P7050G。SC-P7050V。SC-P7550。SC-P7550PS。SC-P7GPSPC。SC-P7VPSPC。SC-P8050。SC-P8050C0。SC-P8050H。SC-P8550DM。SC-P8ACD。SC-P8PSPC。SC-P8RC9。SC-P8TH5C0。SC-P9050G。SC-P9050V。SC-P9550。SC-P9550PS。SC-P9GPSPC。SC-P9VPSPC。SC-PX1V。SC-PX1VL。SC-PX3V。SC-PX5V2。SC-PX5VII。SC-PX7V2。SC-PX7VII。SC-R5050。SC-R5050L。SC-S30650。SC-S30650H。SC-S40650。SC-S4065X1。SC-S50650。SC-S60650。SC-S60650L。SC-S6065X1。SC-S70650。SC-S80650。SC-S80650L。SC-S8065X1。SC-T3050。SC-T3050H。SC-T3050MS。SC-T30BUN。SC-T30CFP。SC-T30KL。SC-T30MSSC。SC-T30NOB。SC-T30POP。SC-T30PSPC。SC-T3150。SC-T3150N。SC-T315C0。SC-T315NC0。SC-T31BUN。SC-T31CF。SC-T3250。SC-T3250H。SC-T3250MS。SC-T3250PS。SC-T3255。SC-T3255C0。SC-T3255H。SC-T3255PS。SC-T32BUN。SC-T32CFP。SC-T32KL。SC-T32MFP。SC-T32MSSC。SC-T32NOB。SC-T32POP。SC-T32RC9。SC-T3450。SC-T3450C0。SC-T3450N。SC-T34BUN。SC-T34CF。SC-T34MS1。SC-T34MS2。SC-T34MS3。SC-T34RC9。SC-T34SC1。SC-T34SC2。SC-T34SC3。SC-T3DMSSC。SC-T3EMSSC。SC-T3MFP2。SC-T5050。SC-T5050H。SC-T5050MS。SC-T50BUN。SC-T50MSSC。SC-T50PSPC。SC-T5150。SC-T5150N。SC-T51RC9。SC-T5250。SC-T5250D。SC-T5250DH。SC-T5250H。SC-T5250MS。SC-T5250PS。SC-T5255。SC-T5255C0。SC-T5255D。SC-T5255DH。SC-T5255H。SC-T5255PS。SC-T525DPS。SC-T52BUN。SC-T52DMFP。SC-T52DPS。SC-T52MFP。SC-T52MSSC。SC-T52RC9。SC-T5450。SC-T5450C0。SC-T54BUN。SC-T54CF。SC-T54MS1。SC-T54MS2。SC-T54MS3。SC-T54RC9。SC-T54SC1。SC-T54SC2。SC-T54SC3。SC-T5750DM。SC-T5DMFP2。SC-T5DMSSC。SC-T5DRC9。SC-T5EMSSC。SC-T5MFP2。SC-T7050。SC-T7050H。SC-T70PSPC。SC-T7250。SC-T7250D。SC-T7250DH。SC-T7250H。SC-T7250PS。SC-T7255。SC-T7255C0。SC-T7255D。SC-T7255DH。SC-T7255H。SC-T7255PS。SC-T725DPS。SC-T72DPS。SC-T72RC9。SC-T7750DM。SC-T7DRC9。SL-D8SSC。SL-D7SC0。SL-D7SSC。SL-D550。SL-D700。SL-D700S。SL-D700SC0。SL-D850。SL-D850S。SL-D1050。SL-D3000。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ FIRSTCOM特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズFIRSTCOM(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
微差圧ステーション センサヘッド部  ZN-DSシリーズ omron(オムロン)微差圧ステーション センサヘッド部 ZN-DSシリーズomron(オムロン)
159,800税込175,780
1個
61日以内出荷
付属品校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図付き
マルチDC電源 FNIRSIマルチDC電源FNIRSI
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
DPS150は、Type-C入力インターフェースと複数の電源モードを備えた高性能プログラマブルDC電源です。出力電圧0-30V、電流0-5Aを正確に調整できます。この電源は効率的で安定した低消費電力で、過電圧、過電流、。過負荷、過熱、逆接続保護などの安全機能を備えています。エレクトロニクス・エンジニアの新製品開発における。電源テスト、電子機器の診断や修理、電子・電気工学。実験室での教材などに最適です。特性。 出力DC電圧(0-30V)/電流(0-5A)。 多重安全保護機構。 PCホストソフトウェアに対応。 2.8インチのカラフルなディスプレイ。 ポータブルで洗練されたデザイン
仕様【低電圧】0V ~ 30V【温度超過】0 ~ 99℃【測定スイッチ】On / Off【負荷調整】0.49%【過電力】0W ~150.00W【過電圧】0V ~ 30.00V【過電流】0A ~ 5.1A付属品本体×1, テストクリップ×2, データケーブル×1, 取扱説明書×1ブラック&スチールブルー電圧入 力:DC5.0V ~ 32V、出 力:0 ~ 30V、解像度設定:10mV質量(g)178電力(W)出 力:0 ~ 150出力電圧読み取り値の精度:≦0.1%±10mV出力電流(A)0 ~ 5モード切替通常 / 工業用ディスプレイ2.8 インチ HD カラースクリーン電流(mA)解像度設定:1動作環境0℃ ~ 40℃、 0% ~ 75%RH入力電流(mA)100mA~ 5Aサイズ(mm)106×76×28効率[全負荷] 96.3%出力電流読み取り値の精度:≦0.1%±5mA (0 ~ 3.5A)入力電圧読み取り値の精度:≦0.2%±5mV
トランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ  (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応)  PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジトランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応) PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
対応機種:アイコム icom。IC-4310、IC-4310L、IC-4350、IC-4350L、IC-4300、IC-4300L、IC-4400、IC-4400L 等。スタンダード STANDARD FTH-314、FTH-314L、FTH-214 等。アルインコ ALINCO DJ-P221、DJ-P222、DJ-P221A、DJ-CH3、DJ-PHM10、DJ-M10、DJ-R200D、DJ-P240、DJ-P300、DJ-P400 DJ-P321,DJ-P322、DJ-G7 DJ-S17、DJ-S47、DJ-S57 DJ-DPS70、DJ-DPX1、DJ-DPX2 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ アネスト岩田小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプアネスト岩田
149,800税込164,780
1台
欠品中
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7024質量(kg)4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
ダイアフラムポンプ アネスト岩田ダイアフラムポンプアネスト岩田
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から53日以内出荷
エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布使用温度範囲(℃)5~40駆動方式エア駆動供給口【エア】G1/4オス
PENTAX リミテッドレンズ 望遠単焦点レンズ HD PENTAX-DA70mmF2.4Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ 望遠単焦点レンズ HD PENTAX-DA70mmF2.4Limited Kマウント APS-CサイズPENTAX(ペンタックス)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、ポートレートに最適な望遠リミテッドレンズ。 遠くの被写体を引き寄せるほか、一点を注視する感覚を表現できる望遠レンズ。 開放F2.4の大口径でありながら、全長26mmの薄型化を実現し、背景をぼかした人物撮影はもちろん機動的なスナップ撮影が楽しめます。
付属品ケース、フード質量(g)131倍率(倍)0.12フィルター直径(Φmm)49レンズ望遠単焦点レンズ焦点距離(mm)70径(Φ)×全長(mm)63×26レンズ構成5群6枚撮影距離(m)(最短)0.7絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-CサイズPENTAX(ペンタックス)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、シャープな描写の超広角レンズ。 非球面レンズ、特殊低分散ガラスを使用して歪曲収差や色収差を補正。シャープな描写の超広角レンズです。 第1レンズ前面の曲率を抑え、円偏光フィルターに対応。スライド伸縮式の花形フードを内蔵しています。
付属品ケース質量(g)189倍率(倍)0.15フィルター直径(Φmm)49レンズ超広角単焦点レンズ焦点距離(mm)15径(Φ)×全長(mm)63×39.5レンズ構成6群8枚撮影距離(m)(最短)0.18絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ パンケーキレンズ 標準単焦点レンズ HD PENTAX-DA40mmF2.8 Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ パンケーキレンズ 標準単焦点レンズ HD PENTAX-DA40mmF2.8 Limited Kマウント APS-CサイズPENTAX(ペンタックス)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、本体89g、全長わずか15mmの超軽量薄型パンケーキレンズ。 その携行性と取り回し性は、スナップショットに最適です。 中望遠に相当する画角で、表現したい対象を適度な距離感で切り取れます。
付属品ケース、フード質量(g)89倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点レンズ焦点距離(mm)40径(Φ)×全長(mm)63×15レンズ構成4群5枚撮影距離(m)(最短)0.4絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ 薄型広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ 薄型広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited Kマウント APS-CサイズPENTAX(ペンタックス)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、厚さ25mmの薄型広角レンズ。 携行性に優れた、全長わずか25mmの広角レンズ。度な広がりのある画角で、常用レンズにも好適です。 ハイブリッド非球面レンズ、フローティング機構を採用し、全撮影距離でヌケのよい高画質を実現しています。
付属品ケース、フード質量(g)134倍率(倍)0.17フィルター直径(Φmm)49レンズ薄型広角単焦点レンズ焦点距離(mm)21径(Φ)×全長(mm)63×25レンズ構成5群8枚撮影距離(m)(最短)0.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ 標準単焦点マクロレンズ HD PENTAX-DA35mmF2.8 Macro Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ 標準単焦点マクロレンズ HD PENTAX-DA35mmF2.8 Macro Limited Kマウント APS-CサイズPENTAX(ペンタックス)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、標準レンズとしても活躍するマクロレンズ。 肉眼に近い自然な画角で、標準レンズとしても活躍するマクロレンズです。 FREE(後群分離型フォーカシング)システムを採用し、近距離から無限遠まで高画質を実現。最大で等倍のクローズアップ撮影が可能です。
ブラック付属品ケース質量(g)214倍率(倍)1フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点マクロレンズ焦点距離(mm)35径(Φ)×全長(mm)63×46.5レンズ構成8群9枚撮影距離(m)(最短)0.139絞り(最少)F22マウントペンタックスK