カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「dpt-20」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンパイプ付属品 チーズ 未来工業

    ドレンパイプ付属品 チーズ

    未来工業
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミルキーホワイト
  • 保温材付チーズ 未来工業

    保温材付チーズ

    未来工業
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    翌日出荷
    厚さ(mm)10
  • T形分岐ダクト ネグロス電工

    T形分岐ダクト

    ネグロス電工
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • マルチメータ テストリード はくでん

    マルチメータ テストリード

    はくでん
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    テストペンの先端は小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。
    材質PUポリウレタン、真鍮長さ(mm)ペン:157直径(Φmm)ニードル:1.9、接続ソケット:3.5質量(g)約100長さ(cm)リード:56~定格電流(A)20/1000V
  • T形分岐ダクト ネグロス電工

    T形分岐ダクト

    ネグロス電工
    33,980税込37,378
    1本
    16日以内出荷
    用途水平にT字型に分岐する部分に使用します。付属品専用カバー、カバー止め金具7セット仕様塗装
  • 20・3ユニ SH KM(+)DPT 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DPT

    大阪魂
    6,914税込7,605
    1袋(250個)
    9日以内出荷
    サイズ4.8×45寸法L(mm)45寸法H(mm)2.4寸法L1(mm)19寸法D(mm)Φ11寸法PL(mm)19ねじ径d(Φmm)Φ4.8
  • 20・3ユニ SH LIVE(+)DPT 大阪魂

    20・3ユニ SH LIVE(+)DPT

    大阪魂
    4,445税込4,890
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号2番寸法D(mm)11最大板厚(mm)4ねじピッチp(mm)1.59
  • 高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    高機能デジタル温度調節器TKシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
    仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • 間隔測定桿 楕円タイプDPT型 マイゾックス

    間隔測定桿 楕円タイプDPT型

    マイゾックス
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
    付属品■ケース付目盛(mm)1適合ジョイントピンロック先端金具C型(取替可能)
  • 保温材付チーズ 未来工業

    保温材付チーズ

    未来工業
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    ミルキーホワイト種類チーズ寸法d(Φmm)5.5
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: 温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)、湿度出力(DC4- 20mA)・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式Dpt100 Ω抵抗値/電流出力(DC4~20mA)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)、湿度出力(DC4- 20mA)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式Dpt100 Ω抵抗値/電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 高断熱ペアチューブ 前澤給装工業

    高断熱ペアチューブ

    前澤給装工業
    22,980税込25,278
    1巻
    5日以内出荷
    温水床暖房用部材
    用途温水マットと熱源機を接続する高断熱ペアチューブ7A 20m巻
  • 高断熱ペアチューブ 前澤給装工業

    高断熱ペアチューブ

    前澤給装工業
    25,980税込28,578
    1巻
    5日以内出荷
    温水床暖房用部材
    用途温水マットと熱源機を接続する高断熱ペアチューブ10A 20m巻
  • LEDワイドライトルーペ 5X エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ 5X

    エッシェンバッハ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様Dpt:20、目とレンズの適正距離(cm):14質量(g)112(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率レンズサイズ(mm)Φ58