カテゴリ
- 切削工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
「dr-291」の検索結果

純正ドラムユニット Brother DR-291CL
brother(ブラザー)(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷カラーレーザー用ドラムユニットタイプドラムユニットDR-291CL
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
タンクサイドパッド HDR
ONEDESIGN¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷から5日以内出荷施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクサイドパッド(ニーパッド)。高いグリップ力と衣類へのダメージ低減を両立させたONEDESIGN (ワンデザイン) のアイコニック製品HDRシリーズ。各車両のタンクに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。街乗り・ツーリング等シーンを問わずご使用いただけます。特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)5タイプHDR加工無素材PVC
惣菜容器 バイオ 優越 16-11B 黒 リスパック
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷冷惣菜に。環境対応素材。プライスラインを上げる液もの惣菜の新たな魅せ方。※フタは別売りです。材質バイオPET寸法(mm)155×114×21容量(mL)160質量(g)7.3
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥85,980税込¥94,5781本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
定量止水ユニット部(埋込型用) TH5354S
TOTO(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181箱当日出荷適合品番TB141R/LSX、TB291DR/LHSX、TB291R/LSX、TB641R/LSX、TB691R/LSX、TB841R/LSX