カテゴリ

  • 農業機械(208)
  • メカニカル部品(78)
  • 切削工具(19)
  • バイク部品(14)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-50」の検索結果

434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミホース巻取機マキ太郎DR-50 麻場

    アルミホース巻取機マキ太郎DR-50

    麻場
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    フレームはアルミ製、ボルトはステンレスのため農薬などによる腐食にも強く頑丈です。
    質量(kg)5.2本体寸法(mm)413×561ホース長さ(m)50ホース継手G1/4適合ホース径(Φmm)8.5
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(262件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • SDRスクレーパ 阪上製作所

    SDRスクレーパ

    阪上製作所(4件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
    材質塩化ビニール(PVC)長さ(m)1
  • GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN レバー用ラッチ

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    長さ(m)3
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ドアプレート つくし工房

    ドアプレート

    つくし工房(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面)厚さ(mm)2取付方式両面テープ
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO
    659税込725
    1本
    当日出荷
    電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。上と下のカバーが外せるようになっているため、ケーブルを下のカバーに乗せてから上のカバーを閉めてご使用いただく形となります。
    用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)50厚さ(mm)11長さ(m)1内寸(mm)20適合ケーブルVVF2.0×3C×1条
  • キュリオム 6倍速対応 BD-R (1回録画用) 25GB スピンドルケース 50枚 YAMAZEN(山善)

    キュリオム 6倍速対応 BD-R (1回録画用) 25GB スピンドルケース 50枚

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック
    当日出荷
    お得なブルーレイディスク50枚スピンドルセット。フルハイビジョン録画対応、鮮やかな感動を美しく録って安心保存。1回録画用。6倍速対応。3時間のフルハイビジョン映像をしっかり録画。優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心・長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。
    用途ブルーレイの録画用ディスクとして。質量(kg)0.78タイプ1回録画用種類BD-R寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×5(1枚あたり)速度6倍速録画時間地上デジタル3時間、BSデジタル:約2時間(DRモードでの目安時間)記憶容量(GB)25入数50枚ケーススピンドルケース
  • SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所

    SDRバイトンスクレーパ

    阪上製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafe

    ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)

    allsafe(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
  • ドリップチューブ グローベン

    ドリップチューブ

    グローベン
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
    幅(mm)16高さ(mm)16タイプ点滴チューブ適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14使用圧力(kPa)300最大使用水圧(Mpa)0.4
  • ドラムタイプ 低粘度用 ヤマダコーポレーション

    ドラムタイプ 低粘度用

    ヤマダコーポレーション
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
    用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)トラスコ品番466-4329質量(kg)5.0最大吐出量(L/min)29.0最大吐出量(mL/min)52.0ホース内径(Φmm)19.0吐出口Rc3/4ポンプレシオ1×1
  • ディスクロータ(ミツビシ) 昭和自動車

    ディスクロータ(ミツビシ)

    昭和自動車(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • ドアプレート つくし工房

    ドアプレート

    つくし工房
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高級感のあるパール色のドアプレートです。
    材質アクリル
  • 打撃メガネレンチ HAMACO(浜田工業)

    打撃メガネレンチ

    HAMACO(浜田工業)
    47,980税込52,778
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • AC100V振動ドリル EARTH MAN

    AC100V振動ドリル

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能
    用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに質量(kg)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000定格電流(A)5.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500チャック能力(mm)1.5~13使用環境温度(℃)0~40定格時間30分打撃数(min-1)0~48000
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩化ビニール(PVC)
  • 拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用 CCS(シーシーエス)

    拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    4,143税込4,557
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
    高さ(mm)2
  • アダプター CCS(シーシーエス)

    アダプター

    CCS(シーシーエス)
    13,858税込15,244
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    拡散板や偏光板を照明に取り付ける際に使用します。
  • 角型当りゴム(小) 信和自動車工業

    角型当りゴム(小)

    信和自動車工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラック後部への取付当り止めゴム
    材質EPDM高さH(mm)50
  • 弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アイドラーリング IDR MIYOSHI(小西製作所)

    アイドラーリング IDR

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼材SUM22寸法D(Φmm)30表面処理クロムメッキ寸法d(Φmm)20
  • ステンDリング ニッサチェイン

    ステンDリング

    ニッサチェイン
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    14,525税込15,978
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 1/2DR.ウォーブルロックエクステンションバー50mm Pro-Auto

    1/2DR.ウォーブルロックエクステンションバー50mm

    Pro-Auto
    999税込1,099
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番774-1791材質クロームバナジューム鋼全長(mm)50質量(g)99差込角(inch)1/2
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
  • スクレーパバイトン 大阪魂

    スクレーパバイトン

    大阪魂
    67,612税込74,373
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • スポンジラック(ミニ) 貝印

    スポンジラック(ミニ)

    貝印
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    下方に吸盤が付いているため水がかかりにくく、コンパクトサイズなのでシンクが広く使えます。
    材質ステンレススチール・塩化ビニル樹脂質量(g)約95本体寸法(mm)約120×130×110
  • 画像処理専用照明 FLシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLシリーズ

    omron(オムロン)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
  • 28カッタースポット(プラグタイプ) TOKISTAR

    28カッタースポット(プラグタイプ)

    TOKISTAR
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
    用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
  • グラススタンド(ステンレストレイ付) 貝印

    グラススタンド(ステンレストレイ付)

    貝印
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製の水切りトレー付き。グラスが外側を向くので口部分同士が当たらず割れにくいです。
    材質ステンレススチール・シリコーンゴム質量(g)約400本体寸法(mm)約275×153×164
  • スライドシンクバスケット 貝印

    スライドシンクバスケット

    貝印
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    スライド式でシンクのサイズを選びません。浅型なのでバスケットの下もゆったり使えます。すべり止め付きでガタつきません。
    材質ステンレススチール・シリコーンゴム質量(g)約575本体寸法(mm)約450×205×85
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR

    OSG(オーエスジー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スポンジラック(中) 貝印

    スポンジラック(中)

    貝印
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    下方に吸盤が付いているため水がかかりにくく、コンパクトサイズなのでシンクが広く使えます。
    材質ステンレススチール・塩化ビニル樹脂質量(g)約124本体寸法(mm)約160×200×98
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
"dr-50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷