カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「dr-e273b」の検索結果

センサー付フラット電子レンジ(ミラーガラス仕様)
ツインバード¥18,980税込¥20,8781個当日出荷家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。 大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。質量(kg)約13.5色ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)電源コード(m)約1.4モード自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200高周波出力(W)600(50Hz)、700(60Hz)庫内寸法(mm)約W320×D330×H185タイマー15分庫内容量(L)20出力切替あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W年間消費電力量(kWh/年)2.6(待機時)省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60.0