カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「dr0232」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)Advantech(アドバンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.99MB)USBタイプUSB2.0
文字案内標識ステッカー つくし工房文字案内標識ステッカーつくし工房(1件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質再剥離ステッカー寸法(mm)100×300
エンドキャップ 東芝ライテックエンドキャップ東芝ライテック(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ライティングレール端に使用します。 電源引き込み不可。
極性
インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ ラインアイインターフェースコンバータ SI-FAシリーズラインアイ
24,980税込27,478
1式
11日以内出荷
付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書質量(g)約300外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ耐電圧AC2000V 1分間絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上動作湿度(%RH)10~80動作温度範囲(℃)-5~55
バウンスッテDR(ドロッパー) SL-232 SLASHバウンスッテDR(ドロッパー) SL-232SLASH
699税込769
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
柔らか触感と水平姿勢で、ノックアウト!その触感に思わず本物のベイトと勘違いしてしまうような新感覚のドロッパー。こだわったのは、「触感」と「姿勢」。水平姿勢が良いと言われているが、単体時ではなく仕掛としての使用時に水平姿勢になる事が重要。水中での水平姿勢がブレにくく抱き付き易い姿勢に設計。単体時では垂直立ちでも仕掛ると水平になる。ローリングスナップを採用し本体姿勢の安定化とパラソルサイズにも対応。
用途<オリジナルヘッド形状>水切りの良いオリジナルリアルフェイスヘッド。<2段カンナ>パラソル大剣サイズにも耐えられるように2段カンナ仕様。85mmには日本素材の針を使用。<ブルー夜光>ブルー夜光は、青海波・ピンクナイト・夜光グローの3種。材質PPR/樹脂タイプフローティング
ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADRATOM(サイトウ製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
6形エンドキャップ黒ねじ 東芝ライテック6形エンドキャップ黒ねじ東芝ライテック
169税込186
1個
翌々日出荷
フレキコンビレンチセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)フレキコンビレンチセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1セット(4本)
当日出荷
フレアナット等の締め外しに最適なレンチセット スパナとスパナ型ラチェットレンチの一体型製品 ラチェットレンチ側はヘッドの角度調整ができる
用途フレアナットの締め外し・ナットの締め外し(吊りボルト)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×120×40付属品収納ケースセット内容4本セット(8mm・10mm・13mm・17mm)全長(mm)8mm(DR-0808SPF):146、10mm(DR-1010SPF):165、13mm(DR-1313SPF):191、17mm(DR-1717SPF):232材質本体:スチール、ケース:ポリエステル質量(g)650セット商品数4本関連資料(1.41MB)
ホルダ DR イスカルホルダ DRイスカル
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から23日以内出荷
1/2"DRx32mm ディープソケット(動力工具用) エスコ1/2"DRx32mm ディープソケット(動力工具用)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
全長(mm)77対辺(mm)32外径(Φmm)42.8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-23
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232D)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)5使用流体材質(ボディ)(D) C37
2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR232Wシリーズ FIRSTCOM2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR232WシリーズFIRSTCOM
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途前後の車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。 また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、 基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。 STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。 さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 GPSモデルなので日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。 専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。付属品取付けGPS内臓ステー×1、ステー用両面テープ×1、、 リアカメラ(両面テープ付)×1、シガー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル×1、、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)フロントカメラ:約70、リアカメラ:約25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約55× 30× 32センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約380(DC12V時)/約200(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロント/リア:200万画素CMOS、(前後)STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.38MB)フレームレートフロント/リア:27.5fps画像補正WDR(前後)画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)、リアカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25 (突起部分含まず)
2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR232Wシリーズ FIRSTCOM2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR232WシリーズFIRSTCOM
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途前後の車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。 また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、 基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。 STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。 さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。 専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、、 リアカメラ(両面テープ付)×1、シガー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル×1、、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)フロントカメラ:約70、リアカメラ:約25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約55× 30× 32センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約350(DC12V時)/約180(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロント/リア:200万画素CMOS、(前後)STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.38MB)フレームレートフロント/リア:27.5fps画像補正WDR(前後)画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)、リアカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25 (突起部分含まず)