カテゴリ
- 測定用品(4)
- 農業機械(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dr1-2000」の検索結果

テストリード
三和電気計器¥3,398税込¥3,7381個当日出荷DCM2000DR補修用テストリードリード種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
交直両用クランプメータ
三和電気計器¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から10日以内出荷カテゴリⅣ対応多機能クランプメータ 「交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可仕様最大過負荷保護入力:DC/AC1100V CT部:DC/AC2000A●直流+交流電流:200/2000A●直流+交流電圧:6/60/600/1000V付属品テストリード : TL-29(全長約1m/ピン先18mm)キャリングポーチ : C-DCM2000DR種別クランプメータ周波数(Hz)10~1999寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×97×43周波数特性50~400Hz電池寿命(時間)Aにて連続約80、A以外約240(マンガン電池、バックライト消)表示桁数6000 1999(Hz)サンプルレート(回/s)約5使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流200/2000ダイオードテスト開放電圧:約1.8V許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μ導通チェック10~200Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.5V検電約60V以上でバーグラフと断続音が3段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可導体サイズ(mm)20×66
ツールセット
BIGM(丸山製作所)¥939税込¥1,0331個8日以内出荷規格4,5フクム図解NoBHT601S 付属品部品_No.4、BHT600 付属品部品_No.1、MHT235DSV-60R 付属品部品 ツールセット_No.3、MHT230DS-60R 付属品部品 ツールセット_No.3、BHT750S 付属品部品_No.3、JHT600DR 付属品部品_No.3、JHT601S 付属品部品_No.3、BHT600S 付属品部品_No.3、HT230D 2000ネンBIG-M 付属品部品_No.1、MHT235DS-60R 付属品部品 ツールセット_No.3、HT230 2000ネンBIG-M 付属品部品_No.1、MHT238S-75 付属品部品 ツールセット_No.3、BHT600DR 付属品部品_No.3、BHT500D 付属品部品_No.1、BHT600DSR 付属品部品_No.3、JHT751S 付属品部品_No.3、BHT751S 付属品部品_No.4、BHT500DSR 付属品部品_No.1、MHT230S-75 付属品部品 ツールセット_No.3
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961セット(5個)8日以内出荷規格M72ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、SSA-Z601S-1 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.41、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.45、MS753DR4T-Y 動力噴霧機部品_No.50、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.49、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.50、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.51、SSA-F616(4)-1 動力噴霧器部品_No.44、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.48、SSA-S602DX 動力噴霧機部品_No.44、MS511ENR-K 動力噴霧機部品_No.42、MS613R4T-M 動力噴霧機部品_No.50、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MSA613-K クランクケース、吸水弁部品_No.45、MS653DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.49など
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格M101シユ部品名称6カクナツト図解NoMSA413-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.45、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.30、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.31、CGD-610NR 給水ポンプ部品_No.31、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.18、MS510ESR-2K フレーム部品_No.78、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.55、BSA-420JS 2000ネン ナックル組立 左前部品_No.32、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.8、SSA-F501 台車 フロントパネル部品_No.6、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.66、スプレーヤP-2型 フレーム部品_No.13、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.78、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウミッション部品_No.33など
2接点付流量計(差圧式) 水用
東京流機工業¥419,800税込¥461,7801個41日以内出荷差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数2 (H と L)流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)140精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
流量計(差圧式) 水用
東京流機工業¥359,800税込¥395,7801個42日以内出荷■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数0流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)精度(%)±2F.S.面間寸法(mm)80±1試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05