カテゴリ

  • 農業機械(163)
  • 制御機器(80)
  • 作業工具(44)
  • メカニカル部品(29)
  • 切削工具(23)
  • 自動車純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • カー用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • マスク(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)(163)
  • 富士電機(38)
  • エスコ(28)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • トックベアリング(TOK)(13)
  • ミツビシ(10)
  • SMC(8)
  • TRACO POWER(8)
  • エンジニア(7)
  • Sensata / Crydom(7)
  • XANAX(ザナックス)(7)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • SATA(5)
  • 重松製作所(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • BOURNS(5)
  • EATON(イートン)(5)
  • FIRSTCOM(5)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr22」の検索結果

関連キーワード
463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
石油燃焼機器用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油燃焼機器用 替え芯コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3件のレビュー)
2,390税込2,629
1袋
当日出荷
CORONA石油ストーブ用替え芯。
用途石油ストーブ用替え芯。種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ65×2.8適合型式SX-2416Y、SX-2417Y、SX-2418Y、SX-2419Y、SX-2420Y、SX-2421Y、SX-2422Y、SX-2423Y、SX-2424Y、SX-2425Y、SX-2816Y、SX-2817Y、SX-2818Y、SX-2819Y、SX-2820Y、SX-2821Y、SX-2822Y、SX-2823Y、SX-2824Y、SX-2825Y、RX-2216Y、RX-2217Y、RX-2218Y、RX-2219Y、RX-2220Y、RX-2221Y、RX-2222Y、RX-2223Y、RX-2224Y、RX-2225Y、BX-2216Y、BX-2217Y、BX-2218Y、BX-2219Y、BX-2220Y、BX-2221Y、BX-2222Y、BX-2223Y、BX-2224Y、BX-2225Y、KCP-2216Y、KCP-2217Y、KCP-2218Y、KCP-2219Y、KCP-2220Y、KCP-2221Y、KCP-2222Y、KCP-2223Y、KCP-2224Y、KCP-2225Y、DR-2216Y、DR-2217Y、DR-2218Y、DR-2219Y、DR-2220Y、DR-2221Y、DR-2222Y、DR-2223Y、DR-2224Y、DR-2225Y、KX-S226Y、SX-C2422Y、SX-C2423Y、SX-C2424Y、SX-C2425Y、RX-22YA、RX-2223Y-PN
日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC日本製・2カメラドライブレコーダーNEXTEC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
前後をしっかりと記録するNX-DR W22 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1高さ(mm)取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定)取付方式一体型電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約57×24×27電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)320(DC12V時) / 170(DC24V時)液晶サイズ1.5解像度フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画 MOV(H.264)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず)画素数100万フレームレートフロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps画角フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 FIRSTCOM2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22FIRSTCOM(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG画面サイズ10.88型カラー液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(4.38MB)フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60
ドライブレコーダー専用スタンド Beat-Sonicドライブレコーダー専用スタンドBeat-Sonic(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
専用のドライブレコーダースタンドです。
合体工具 8点セット エンジニア合体工具 8点セットエンジニア
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-22/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。PZ-67/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容【8点】DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-67、KSE-35質量(g)927寸法(幅W×奥行D)(mm)(ケース)465×25対応ねじDBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-67/ネジ頭直径3~9.5mm
日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC日本製・2カメラドライブレコーダーNEXTEC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
信頼の日本製 NX-DR W22PLUS 前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー 地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル LED信号機対応 前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。 フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。 あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1取付方式分離型本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ1.5型消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時)解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素/100万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から106日以内出荷
石油ストーブ用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ用 替え芯コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,質量(kg)0.06呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
1/2ソケットレンチセット SK111/2ソケットレンチセットSK11
6,998税込7,698
1セット(13点組)
当日出荷
13ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。仕様メタルケース入り付属品メタルケース入りセット内容1/2インチDRラチェットハンドル(ギア数72山)・1/2インチDRエクステンションバー150mm・1/2インチDRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・1/2インチDRユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)質量(g)7777差込角(mm[inch])12.7(1/2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777
エレメント BIGM(丸山製作所)エレメントBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
仕様WB125-62図解NoNK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.21、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24、KC26BL-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、BC204S エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、GKB2200GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24など
リニアブッシュ 丸フランジ形 SBCリニアブッシュ 丸フランジ形SBC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状丸フランジ形種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセットSIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
セット内容:クリーナー本体、1/2DRアダプター、ハブボルトインストーラー 、ボルトクリーニングブラシ: 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm、ハブポリッシャーブラシ:15mm、23mm、収納ケース。電動工具やエアー工具に接続してスタッドボルトやハブ周りを効率的にクリーニングできるツールです。さまざまなボルトサイズに対応した替えブラシやハブ周り清掃用のポリッシャーが含まれています。ブラシの毛が細かい部分まで届き、隅々までクリーニングができます。ハブボルト交換の際に便利なインストローラー付き。専用ケース付きで管理や持ち運びが便利。
材質クロムバナジウム鋼型番ハブポリッシャー:4694101 (15mm)/4694102 (23mm)、ブラシ:4692402 (12mm)/4692403 (13mm)/4692404 (14mm)/4692405 (16mm)/4692406 (22mm)/4692407 (28mm)差込角(sq.)1/2※アダプター接続で電動ドリルでの使用も可能。
光学メディア DVD-R PCデータ用 4.7GB 法人チャネル向け RO-DR47Dシリーズ BUFFALO(バッファロー)光学メディア DVD-R PCデータ用 4.7GB 法人チャネル向け RO-DR47DシリーズBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット Pro-Auto3/8"DR.12pc.クローフットレンチセットPro-Auto(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
リニアブッシュ 角フランジ形 SBCリニアブッシュ 角フランジ形SBC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状角フランジ形種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から74日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
工具セット 70pcs SATA工具セット 70pcsSATA
39,980税込43,978
1セット(70点組)
当日出荷
出張にも便利なキャリーケース!1/2”(12.7mm)の70点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
セット商品数70セット内容【11pcsコンビネーションレンチセット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm【8pcs折りたたみ式六角棒レンチ】【16pcsシックネスゲージ】【12モンキーレンチ】【マイナスドライバー】5.0mm×75mm、6.0mm×150mm【プラスドライバー】#1×75mm、#2×150mm【6ラジオペンチ】【6ニッパ】【7ペンチ】【ボールピンハンマー】ウッドハンドル24oz【工具箱】【Dr.6角ソケット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm【Dr.6角ディープソケット】17、19、21mm【Dr.クイックリリースラチェットハンドル】【Dr.首振りエクステンションバー5】【Dr.首振りエクステンションバー10】【Dr.ユニバーサルジョイント】【エルハンドル】質量(kg)8.8(工具含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
合体工具 8点セット エンジニア合体工具 8点セットエンジニア
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、KSE-35質量(g)840セット商品数8ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm関連資料(8.37MB)
合体工具 9点セット エンジニア合体工具 9点セットエンジニア
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 ZC-28:ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、ZC-28、KSE-35質量(g)968セット商品数9ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm関連資料(8.37MB)
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリEATON(イートン)
4,140税込4,554
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
リサイクルドラム ブラザー対応 DR-22J エネックスリサイクルドラム ブラザー対応 DR-22Jエネックス
5,798税込6,378
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)THK
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
合体工具 7点セット エンジニア合体工具 7点セットエンジニア
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-22:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、KSE-35質量(g)632セット商品数7ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト関連資料(8.37MB)
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】ホーク11(23)、CB900ホーネット(01-05)、ホーネット600/S(98-01)、CL500(23)、CBR400R/ABS(86-88/13-22)、CBR400RR(88-99)、CL400(98-01)、NS400R(85-87)、RVF400(94-01)、VF400F/インテグラ(82-85)、VFR400R/Z(86-87)、VFR400R/プロアーム(87-93)、GB350/S(21-23)、CBR300R(16)、CB250F(15-17)、CB250R(18-23)、CB250RS-Z(81)、CBR250F(86-92)、CBR250Rハリケーン(87)、CBR250R(88-89/11-17)、CBR250RR(90-99/17-23)、CBX250RS(83)、CL250(23)、GB250(84-99)、JADE(91-93)、MVX250F(83)、NS250F/R(84-85)、NSR250R/SP/SE(86-99)、PS250(04-07)、VT250F/Z/インテグラ(82-86)、VT250 SPADA(89-91)、VTR250(98-06/11-16)、VTZ250(87-89)、ナイトホーク250(92-99)、ホーネット(96-07)、PCX160(21-23)、PCX150(12-21) [KF12/KF18/KF30]、PCX(10-23) [JF28/JF56/JF81/JK05]、CB125T(91-01)、CB125R(18-21)、CBR125R(13)、CBX125(84)、CBX125Custom(84-93)、CBX125F(84-97)、MBX125F(83)、ハンターカブ CT125(20-23)、ジョーカー90(96-00)、CR85R/2(07)、CRM80(93-99)、MBX80(85)、CRM50(93-99)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、NS-1(91-99)、NS50F(87-94)、NS50R(96-09)、ジョーカー50(96-99)、ドリーム50(97-99)、マグナ50(95-01)【YAMAHA】XSR900(22)、YZF-R7(22-23)、RZ350(81)、RZ350R(83)、RZ350RR(84)、MT-03(16-23)、FZ250フェザー(85-86)、FZR250(86-88)、FZR250R(89-94)、MT-25(16-22)、R1-Z(90-99)、RZ250(80-82)、RZ250R(83-88)、RZ250RR(84)、SRV250/S(92-96)、TDR250(88)、トリッカー/S(04-20)、TZR250(85-90)、TZR250R/SP(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、YD250S(89-90)、ZEAL(91-99)、ルネッサ(96-99)、TW225(02-07)、TW200(00-01)、SDR200(87)、マジェスティS(14-21)、NMAX155(17-23)、YZF-R15(23) [国内仕様]、MT-125(23)、NMAX125(16-23)、RZ125(82-84)、RZ125/S(83-84)、RZ125YPVS(85)、SR125/B(96-01)、TZR125(87-94)、YZF-R125(23) [国内仕様]、マジェスティ125/Fi(01-03) [台湾仕様]、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)【SUZUKI】バンディット400/リミテッド/V(89-99)、グース350(92-00)、COBRA(89)、GF250(85)、GSR250/F(12-17)、GSX250FX(02-05)、GSX250R(87)、GSX250S カタナ(91-99)、GSX250R/SP(88)、GSX-R250R/SP(89)、GSX250R/ABS(17-23)、NZ250/S(86)、RG250ガンマ(83-87)、RGV250ガンマ/SP/SP2(88-95)、RGV-ガンマ250SP(96-99)、ST250(05-07)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グラストラッカー/BIG BOY(00-14)、ジクサー250/SF(20-23)、バンディット250/V/VZ(95-99)、バンディット250/リミテッド(90-94)、ボルティータイプ1/2/C/T(95-01)、RG200ガンマ(92)、WOLF200(92)、バーグマン200(14-21)、バンバン200(02-13)、アヴェニス150(98-05)、ジクサー150(17-23)、GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、GSX-R125/ABS(18-23)、GSX-S125/ABS(18-23)、RG125ガンマ(91-99)、WOLF125(91-99)、アヴェニス125(98-00)、スウィッシュ(18-21)、ストリートマジック110/2(98-01)、RM80/V(85-96)、RM80LT/LV/LW/LX(94-99)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99)、ストリートマジック/2(97-03)【KAWASAKI】Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、Z650RS(22-23)、250TR(02-13)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250(83-85)、GPZ250R(86)、KH250B(76-80)、KR-1/R/S(88-89)、KR250(84)、Ninja250R(08-12)、Ninja250 SL / KRT(15-16)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、バリオス/2(91-07)、Z200(79)、EPSILON150(02)、AR125/S(83-87)、エリミネーター125(98-07)、AR80(81)、KX65(00-17)、AR50(81)【Aprilia】RS250(95-02)【DUCATI】1299/S(15)、ストリートファイターV4S(20-21)、ストリートファイター/S(10-13)、1098/R/S/S TRICOLORE(07-09)、スーパースポーツ950S(17-21)、PANIGALE V2(20)、ストリートファイター848(12-15)、749/DARK(03-06)、749R(04-06)、749S(03-06)、749(98-03)、748(95-97)、748R(00-02)、748RS(01)、748S(00-02)、748SP(95-97)、748SPS(98-99)【Triumph】DAYTONA675(08)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:Z900RS(17-24)、GB350/S(21-23)、CL250(23)、PCX160(21-23)、PCX(10-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、XSR900(22)、MT-03(16-23)、MT-25(16-22)などサイズL耐水圧(mm)20000
ツールセット SIGNET(シグネット)ツールセットSIGNET(シグネット)
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:マットブラック、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。
用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適ボックス(mm)W555×D250×H300色(ボックス)マットブラック
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)富士電機(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類非照光式
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ブザー DR22シリーズ 富士電機ブザー DR22シリーズ富士電機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール1 CAC702協育歯車
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
モジュール1種別ウォームホイール形状1BRoHS指令(10物質対応)対応
BOLT SH DR 6X22 90102MENA60 ホンダBOLT SH DR 6X22 90102MENA60ホンダ
189税込208
1個
欠品中
主な適合純正品番90102-MEN-A60
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(25件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
関連キーワード
...