カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr22b8」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブザー DR22シリーズ 富士電機ブザー DR22シリーズ富士電機(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
プランジヤロック BIGM(丸山製作所)プランジヤロックBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
図解NoMSA415R4C-120(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415L-1(10) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415R2S(10) フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA615R8CG-RV(11.5) フレーム部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) フレーム部品_No.26、MSV613L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) フレーム部品_No.6、MSV313B-M フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.23、MSV415SL(8.5) オプション1部品_No.28、MSA755DR6S-Y(13) フレーム部品_No.6、MLSA415R4C(10) フレーム部品_No.6、MSV613-K-A(13×130M) フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS653DR6S-Y オプション ソウコウヨウハリマーク部品_No.9、MSV613-K-A フゾクヒンなど